laakerit: Holkki , Rungon halkaisija: 5.625 " , Mukana kondensaattori: Ei , Tehtävä: Jatkuva ilman loppu , Kotelo: Open Air-Over , Kehys: 48Y , Hz: 60 , Moottorisovellus: H VAC/R , Moottorin suunnittelu: Pysyvä jaettu kondensaattori , Moottorikotelon suunnittelu: Open Air-Over , Moottorin asennusasento: Kaikki kulmat , Moottorin akselin rakenne: Tasainen , Moottorin alisovellus: Suora Dr tuuletin / puhallin , Moottorin lämpösuojaus: auto , Moottorin tyyppi: PSC , Asennus: Rengas / Stud , Nopeuksien lukumäärä: 3 , vaihe: 1 , Kimmoisan renkaan halkaisija: 2.25 " , Kierto: CW / CCW , Palvelutekijä: 1.0 , Akselin halkaisija: 1 / 2 " , Akselin tyyppi: Tasainen , Studin sijainti: Akselin pää , Nastakuvio: 3-5/8 x 3-5/8" , Nastan koko: #8-32 x 1-5/8" , lämpösuojaus: auto