Hihnakäyttöiset käyräpuhaltimet W / käyttöp

Suodattaa

DAYTON -

Kaksinkertaiset sisääntulo- ja 3/4-leveydet eteenpäin kaartuvat hihnakäyttöiset puhaltimet

Daytonin kaarihihnakäyttöiset puhaltimet on suunniteltu ilmanvaihto- ja poistosovelluksiin kouluissa, toimistoissa, teollisuuslaitoksissa, laboratorioissa, ravintoloissa ja muissa tiloissa. Näissä yksiköissä on kuula- / holkkilaakerit, jotka on varustettu tiivisteillä voitelun säilyttämiseksi ja pölyn ja kosteuden estämiseksi. Ne on lisäksi integroitu dynaamisesti tasapainotettuihin kaareviin pyöriin, jotka voivat kiihdyttää ilman suurelle nopeudelle ja pyöriä pienimmällä nopeudella, mikä takaa hiljaisen toiminnan. Nämä yksiköt on valmistettu galvanoidusta teräksestä ruosteen / korroosion kestävyyden takaamiseksi, ja niissä on avoin rakenne, joka helpottaa asennusta ja johdotusta moottoriin. Niissä on myös kumieristimet, jotka takaavat erinomaisen tärinä- / iskunkestävyyden, ja niissä on vaihtelevat moottoripyörät, joissa on käyttöpaketti, nopeuden säätämisen helpottamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä kaksoissuuntaisia ​​eteenpäin suuntautuvia hihnapuhaltimia, joita on saatavana moottorin nopeuksilla 1725–1760 rpm.

TyyliMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPLaakerityyppiPuhaltimen kierroslukuCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPCFM-aluePoistokorkeus (tuumaa)Hinta (ei alv)
A7J504-pallo331---5600 - 4350 @ 0.125 tuuman SP - 0.250 tuuman SP11.75€2,282.24
A7HL94-pallo1041---1565 - 1450 @ 0.500 tuuman SP - 0.625 tuuman SP6-5/16€1,006.90
A7J408-pallo897---1300 - 1200 @ 0.375 tuuman SP - 0.500 tuuman SP6-5/16€1,070.23
A7HL79-pallo690---1295 - 870 @ 0.125 tuuman SP - 0.375 tuuman SP6-5/16€878.94
A7HL82-Kaksinkertainen suojattu pallo917---1365 - 1190 @ 0.500 tuuman SP - 0.625 tuuman SP6-5/16€893.13
A7J440-pallo593---2010 - 1650 @ 0.125 tuuman SP - 0.250 tuuman SP7€1,080.91
A7J441-pallo795---2050 - 1600 @ 0.500 tuuman SP - 0.625 tuuman SP7€982.75
A7J442-pallo795---2050 - 1600 @ 0.500 tuuman SP - 0.625 tuuman SP7€1,086.67
A7HL95-Kaksinkertainen suojattu pallo1041---1565 - 1450 @ 0.500 tuuman SP - 0.625 tuuman SP6-5/16€1,344.58
A7HN15-Kaksinkertainen suojattu pallo565---1600 - 1250 @ 0.125 tuuman SP - 0.250 tuuman SP7€1,024.10
A7J452-pallo547---2640 - 1980 @ 0.125 tuuman SP - 0.375 tuuman SP8.375€1,123.95
A7HN29-Kaksinkertainen suojattu pallo534---1720 - 1230 @ 0.125 tuuman SP - 0.250 tuuman SP7€1,000.14
A7HN30-pallo593---2010 - 1650 @ 0.125 tuuman SP - 0.250 tuuman SP7€939.37
A7HN55-pallo455---2520 - 2100 @ 0.125 tuuman SP - 0.250 tuuman SP8.375€1,081.22
A7HN70-pallo451---3920 - 2810 @ 0.125 tuuman SP - 0.375 tuuman SP9-11/16€1,456.35
A7HN71-Kaksinkertainen suojattu pallo451---3920 - 2810 @ 0.125 tuuman SP - 0.375 tuuman SP9-11/16€1,502.29
A7HN78-Kaksinkertainen suojattu pallo837-540041005400 - 4100 @ 1.250 tuuman SP - 1.500 tuuman SP9-11/16€2,199.40
A7J398-pallo917---1365 - 1190 @ 0.500 tuuman SP - 0.625 tuuman SP6-5/16€995.24
A7HN58-Kaksinkertainen suojattu pallo535---3000 - 2100 @ 0.125 tuuman SP - 0.375 tuuman SP8.375€1,431.64
A7HN92-pallo412---5400 - 3180 @ 0.250 tuuman SP - 0.500 tuuman SP11.75€1,919.47
A7J486-pallo443---4340 - 3000 @ 0.125 tuuman SP - 0.375 tuuman SP9-11/16€1,492.97
A7J465-pallo535---3000 - 2100 @ 0.125 tuuman SP - 0.375 tuuman SP8.375€1,223.05
A7J467-pallo656---3100 - 2400 @ 0.500 tuuman SP - 0.625 tuuman SP8.375€1,279.07
A7J474-pallo402---3410 - 2790 @ 0.125 tuuman SP - 0.250 tuuman SP9-11/16€1,407.58
A7J475-pallo402---3410 - 2790 @ 0.125 tuuman SP - 0.250 tuuman SP9-11/16€1,511.50

Hihnakäyttöiset käyräpuhaltimet W / käyttöp

Hihnakäyttöisiä kaksoissuuntaisia ​​eteenpäin suuntautuvia puhallimia käytetään tilojen tuuletukseen teollisissa ja kaupallisissa sovelluksissa. Niissä on painava teräs, puhallinkotelo ja eteenpäin kaarevat teräsvanteet korroosionkestävällä viimeistelyllä. Kaksinkertaiset ilmanottoaukot tuottavat suuria ilmavirtoja, kun taas hihnakäytön rakenne tarjoaa enemmän joustavuutta kierrosluvun suhteen, koska moottori ei ole suoraan kosketuksissa tuulettimen liikkuviin osiin. Valitse näistä laaja valikoima Dayton hihnavetoiset kaksoissuuntaiset eteenpäin kaartuvat puhaltimet käyttöpaketeilla, saatavana puhallinnopeuksilla 331 - 1458 rpm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?