Vedätoimiset salpapuristimet soveltuvat ovien ja kansien toistuvaan sulkemiseen ja avaamiseen lukitus-, muovaus- ja kokoonpanooperaatioissa. Näissä salpakiristimissä on kahvat, jotka asettavat kiristystangon tai koukun vastakkaisen salvan ympärille, joka on vaaka- tai pystysuunnassa puristimen alustaan nähden. Destacon vetosalpapuristimet ovat saatavana kiinteänä salpana, U-koukkuna (vaaka- ja pystysuora) ja J-koukkutyyppinä työkappaleiden vetämiseen. Destaco 323 -sarjan kiinnikkeet käytetään vetämään työkappaleita, jotka on sijoitettu samansuuntaisesti alustan kanssa. Nämä puristimet tarjoavat tehokkaan sulkemisvoiman työkappaleiden positiiviseen pitämiseen ja peukalon ohjausvivun kätevään yhdellä kädellä. Destaco 323-R -kiinnike on integroitu Toggle Lock Plus -mekanismiin toimimaan toissijaisena lukitusominaisuudena. Siinä on laipallinen pohja nopeaa ja helppoa asennusta varten tasaisille, vaakasuorille pinnoille. Tässä vaakasuorassa U-koukkutyylisessä salpapuristimessa on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen eheyden ja estää taipumisen/murtumisen kovassa käytössä. Raptor Supplies tarjoaa tämän 323-R-puristimen vaihtoehtoina, joissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne korroosionkestävyys ja ilman Toggle Lock Plus -mekanismia käyttökustannusten alentamiseksi. Voit tilata näitä pidempiä koukkuja (25, 50 & 100 mm) lisäämällä mallinumeron loppuun -M-25, -M-50 tai -M-100.
Käyttö:
Destaco 323-R -salpapuristinta käytetään erilaisissa sovelluksissa, kuten puuntyöstössä ja muissa kokoonpanotoiminnoissa. Tätä puristinta käytetään myös kansien, kammion ovien ja kansien sulkemiseen sekä muottien kiinnitykseen automaatio-, ilmailu- ja autoteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 323-R vetotoiminen salpapuristin on integroitu Toggle Lock Plus -mekanismiin, joka estää puristimen vahingossa avaamisen.
- Tämän puristimen enimmäiskuormankesto on 360 lb.
- Siinä on teräsrakenne rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden takaamiseksi.
- Tässä puristimessa on laipallinen pohjakiinnitys, joka mahdollistaa nopean ja helpon asennuksen tasaisille, vaakasuorille pinnoille.
- Se on varustettu kierteitetyllä U-koukulla (vaakasuora), mikä helpottaa työkappaleiden säätämistä.
- Puristimessa on vinyylipinnoitettu kahva, patentoitu peukalon ohjausvipu ja salpalevy (323104-M) yhdellä kädellä.
- Puristin tarjoaa kohdistavan voiman (työntövoiman) kohdistetun voiman (veto) suhteen 27:1
- Kiinnittimen piirustusliike ilman peukalonohjainta on 1.17 tuumaa ja koukun säätö enintään 0.49 tuumaa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Raptor Supplies toimittaa Destaco 323-R -puristimen vaihtotarvikkeita, kuten salpalevyn (323104-M) ja vaihtopeukalon ohjausvivun (324-ZB1).
- Destacon koukkukokoonpanoa (323215) käytetään puristimen viallisen tai kuluneen koukun vaihtamiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 323-R puristin on suunniteltu noudattamaan ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 alan standardeja ympäristöterveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimien tehokkaan toiminnan osalta.
Asennus:
- Destaco 323-R -puristimessa on kierrereiät pohjassa ja salpalevyssä nopeaa ja helppoa asennusta varten tasaisille, vaakasuorille pinnoille.
- Tämä puristin voidaan helposti irrottaa kiinnityspinnasta yksinkertaisesti ruuvaamalla pohja irti ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako Destaco manuaalisia puristimia, joilla on samanlaiset tekniset tiedot muissa versioissa?
A. Raptor Supplies voi toimittaa myös samanlaisia puristinmuunnelmia, kuten 323-RSS-salpapuristin ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne korroosionkestävyys ja kestävyys. Tarjoamme myös nämä manuaaliset puristimet ilman Destaco Toggle Lock Plus -mekanismia (323 salpapuristin) käyttökustannusten vähentämiseksi.
K. Onko Destaco 323-R -salpapuristinta saatavilla eri koukun pituuksilla?
A. Destaco toimittaa samanlaisia lukituskiinnittimiä eri koukun pituuksilla, jotka ovat 25 mm pidempiä kuin vakiopituus (323-RM-25), 50 mm standardipituutta pidempi (323-RM-50) ja 100 mm pidempi kuin tavallinen koukku (323-RM-100).
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Näissä vetotoimisissa salpapuristimissa on kahva työkalun käyttöä varten, kiristysvarsi, joka toimii kosketuspisteenä työkappaleen ja puristimen välillä, ja alusta kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa siirretään jalustan suuntaisen voiman luomiseksi työkappaleiden pitämiseksi.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
A. Monissa Destacon käsikiristimissä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa kiinnikkeiden keskellä olevan lukitustilan. Tämä mekanismi on välttämätön, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, värähtelevissä olosuhteissa tai ylösalaisin. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni laitteistosta tai metallilevystä kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.