ARLINGTON INDUSTRIES NM2060 joustinkiinnike, 5.095 x 3.46 tuuman koko, muovi, 50 pk | BK3EBD

ARLINGTON INDUSTRIES NM2060 tukipidike, 5.095 x 3.46 tuuman koko, muovi, 50 pk

Tuote: BK3EBD Malli: NM2060
€13.69 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun tukijalka
Kaapelin koko2-1 / 2 "
VäriHarmaa
EMT-koko2-1 / 2 "
Korkeus5.095 "
MateriaaliUV-luokiteltu muovi
Kaupan koko2-1 / 2 "
Leveys3.46 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoKorkeusKaupan kokoLeveysHinta
ARLINGTON INDUSTRIES NM1000 joustinkiinnike, 1.563 x 1.563 tuuman koko, muovi, 100 pk | BK3EAM NM1000-1.563 "-1.563 "€2.84
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES NM1900 Strut Clip, 1.27 x 0.844 tuuman koko, muovi, 100 pk | BK3EAX NM1900-1.27 "5/16 "- 1/2"0.844 "€0.97
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES NM2080 joustinkiinnike, 7 x 4.72 tuuman koko, muovi, 25 pk | BK3EBF NM20803-1 / 2 "7"3-1 / 2 "4.72 "€21.29
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES NM2150 joustintuki, 3.1 x 2.64 tuuman koko, muovi, 50 pk | BK3EBN NM2150-3.1 "2"2.64 "€2.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARLINGTON INDUSTRIES NM2060 tukipidike, 5.095 x 3.46 tuuman koko, muovi, 50 pk
€13.69 / yksikkö