Vetosalpapuristimet ovat vaaka- tai pystysuuntaisia kiinnityslaitteita, jotka soveltuvat ovien ja kansien toistuvaan sulkemiseen ja avaamiseen lukitus-, muovaus- ja kokoonpanooperaatioissa. Näiden salpapuristimien kahvoja käytetään kiinnittämään vetotanko tai koukku vastakkaisen salvan ympärille, joka on kiinnitetty työkappaleeseen. Destacon vetosalpapuristimet ovat saatavana kiinteänä salpana, U-koukkuna (vaaka- ja pystysuora) ja J-koukkutyypeinä. Destaco 323 -sarjan kiinnikkeet käytetään vetämään työkappaleita, jotka ovat samansuuntaisia alustan kanssa. Nämä puristimet tarjoavat tehokkaan sulkemisvoiman työkappaleiden positiiviseen pitämiseen ja peukalon ohjausvivun kätevään yhdellä kädellä. Destaco 323 -puristimessa on laipallinen pohja nopeaa ja helppoa asennusta varten tasaisille, vaakasuorille pinnoille. Tässä vaakasuuntaisessa U-koukkutyylisessä salpapuristimessa on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja estää taipumisen/murtuman raskaan käytön vuoksi. Raptor Supplies tarjoaa tätä puristimia vaihtoehtoina, joissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu korroosionkestävyys; Toggle Lock Plus -mekanismi, joka estää puristimen tahattoman avaamisen. Voit tilata nämä salpapuristimet pidemmillä koukuilla (25, 50 & 100 mm) lisäämällä mallinumeron loppuun -M-25, -M-50 tai -M-100.
Tarjoamme myös Destaco 324 -sarja vetotoimiset salpapuristimet, joissa on pystysuora U-koukku työkappaleiden kiinnittämiseksi kohtisuoraan alustaan nähden, mikä tarjoaa maksimipidätyskyvyn 500 lb.
Käyttö:
Destaco 323 -salpapuristinta käytetään muottien, kammion ovien, kansien, pääsyn ja kansien pitämiseen ja sulkemiseen kulutustavaroissa, ilmailu- ja autoteollisuudessa sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 323 -vetosalpapuristimessa on teräsrakenne, joka takaa rakenteen eheyden ja tarjoaa maksimikantavuuden 360 lb.
- Tässä puristimessa on laipallinen pohja nopeaa ja helppoa asennusta varten vaakasuorille pinnoille.
- Se on varustettu kierteitetyllä U-koukulla (vaakasuuntainen) vetotanko työkappaleiden helppoon säätämiseen.
- Puristimen mukana tulee patentoitu peukalonohjausvipu ja salpalevy (323104-M) yhdellä kädellä käyttöä varten.
- Puristin tarjoaa kohdistavan voiman (työntövoiman) kohdistetun voiman (veto) suhteen 27:1.
- Kiinnittimen piirustusliike ilman peukalonohjainta on 1.18 tuumaa ja koukun säätö enintään 0.49 tuumaa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Raptor Supplies toimittaa lisävarusteita, kuten Destacon vaihtopeukalon ohjausvivun (324-ZB1), joka korvaa Destaco 323 -pitimen peukalon ohjausvivun.
- Destacon koukkukokoonpanoa (323215) käytetään puristimen viallisen tai kuluneen koukun vaihtamiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 323 -puristin täyttää ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 -standardit ympäristöterveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimien tehokkaan toiminnan varmistamiseksi.
Asennus:
- Destaco 323 puristin kiinnitetään pintoihin pohjassa ja salpalevyssä olevilla kierrerei'illä.
- Tämä puristin voidaan helposti irrottaa ruuvaamalla pohja irti ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako Destaco Destaco 323 manuaalisia puristimia, joilla on samanlaiset tekniset tiedot muissa versioissa?
A. Raptor Supplies voi toimittaa 323-SS salpapuristin ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne korroosionkestävyys ja kestävyys. Tarjoamme myös näitä manuaalisia kiinnittimiä, joissa on Destaco Toggle Lock Plus -mekanismi estämään puristimien tahaton avaaminen (323-R salpapuristin).
K. Onko Destaco 323 -salpapuristinta saatavilla eri koukun pituuksilla?
A. Destaco toimittaa samanlaisia lukituskiinnittimiä, joilla on erilaiset koukun pituudet, 25 mm pidempiä kuin vakiopituus (323-M-25), 50 mm standardipituutta pidempi (323-M-50) ja 100 mm pidempi kuin tavallinen koukku (323-M-100).
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Näissä vetotoimisissa salpapuristimissa on kahva työkalun käyttöä varten, kiristysvarsi, joka toimii kosketuspisteenä työkappaleen ja puristimen välillä, ja alusta kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa siirretään jalustan suuntaisen voiman luomiseksi työkappaleiden pitämiseksi.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
A. Monissa Destacon käsikiristimissä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa kiinnikkeiden keskellä olevan lukitustilan. Tämä mekanismi on välttämätön, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, värähtelevissä olosuhteissa tai ylösalaisin. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.