Destaco 323-RSS-M-25 vetotoiminen salpapuristin on ihanteellinen lukitus-, muovaus- ja kokoonpanotoimintoihin metallintyöstö-, ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Se auttaa muovaamaan ja kiinnittämään kansien, ovien ja kansien sulkimia ja tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville C-puristimille tai jousikiinnittimille samalla, kun materiaali kiinnitetään työtasolle. Lisäksi tämä vetotoiminen salpapuristin auttaa pitämään kiinnitysyksikön paikallaan käyttämällä vipukahvaa, joka työnnetään pystyasentoon, kun puristin on kytkettynä ja painetaan alas, jotta se saavuttaa lukitusasennon, mikä varmistaa nopeat ja väsymättömät kiinnitystoiminnot. Destaco 323-RSS-M-25 vetosalpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät, joiden avulla yksikkö voidaan asentaa työpöydälle tai tasaiselle pinnalle. Se riippuu kolmesta pääkomponentista - puristusvarresta työkappaleen ja puristimen välistä kosketuskohtaa varten, kahvasta työkalun käyttöä varten ja alustasta puristimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kiinnitysjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa vedetään vaakasuoraan tai pystysuoraan jalustan suuntaisen voiman luomiseksi ja esineiden puristamiseksi. Lisäksi tämä vetotoiminen salpapuristin on integroitu kierteitetyillä U-koukuilla säätöjen helpottamiseksi. Destaco 3-RSS-M-323 vedettävä salpapuristin on integroitu patentoituun peukalonhallintavipuun yhdellä kädellä. Tämä puristin on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla ja kestää jopa 25 lb:n kuorman.
Käyttö:
Destaco 323-RSS-M-25 vetotoiminen salpapuristin on ihanteellinen erilaisiin sovelluksiin, kuten kansien, ovien, rumpujen, kansien, konttien ja astioiden pitämiseen, kiinnittämiseen, kokoamiseen ja muovaukseen auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa .
Ominaisuudet:
- Destaco 323-RSS-M-25 vetotoimisalpapuristimessa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka takaa kestävyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla.
- Tämä vetotoiminen salpapuristin kestää jopa 360 lb:n kuormituksen.
- Destaco 323-RSS-M-25 vetotoiminen salpapuristin on varustettu kierteitetyllä U-koukkuvetotangolla säätämisen helpottamiseksi.
- Tässä vedettävässä salpapuristimessa on patentoitu peukalosäätövipu yhdellä kädellä.
- Käytettävän voiman (työntö) ja käytettyjen voiman (veto) suhde on 27:1.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 323-RSS-M-25 vetotoiminen salpapuristin on yhteensopiva Destaco 323104-MSS -salpalevyn kanssa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 323-RSS-M-25 vetotoiminen salpapuristin on ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 standardien mukainen käyttäjän turvallisuuden, ympäristön terveyden ja puristimen erinomaisen suorituskyvyn osalta.
Asennus:
- Destaco 323-RSS-M-25 vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät nopeaa ja varmaa asennusta varten.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Onko Destaco 323-RSS-M-25 vetotoiminen salpapuristin manuaalinen puristin?
V. Kyllä, Destaco 323-RSS-M-25 vetotoiminen salpapuristin on manuaalinen pikapuristin, joka on suunniteltu kiinnikkeiden koneistukseen. Se tarjoaa nopean ja helpon kiinnityksen kahvaa kääntämällä.
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Nämä vetotoimiset salpapuristimet riippuvat kolmesta pääkomponentista - työkalun käyttökahvasta, puristusvarresta työkappaleen ja puristimen välisestä kosketuskohdasta ja alustasta puristimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa vedetään vaakasuoraan, jolloin syntyy voimaa, joka on yhdensuuntainen alustan kanssa ja puristaa työkappaleita.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.