Vedätoimiset salpapuristimet soveltuvat ovien ja kansien toistuvaan sulkemiseen ja avaamiseen lukitus-, muovaus- ja kokoonpanooperaatioissa. Näissä vaaka- tai pystysuuntaisissa vetolaitteissa on kahva, jolla kiinnitetään / asetetaan kiristystanko tai koukku vastakkaisen työkappaleen salvan ympärille. Destacon vetokiinnittimissä on kiinteä salpa, U-koukku (vaaka- ja pystysuora) ja J-koukkumallit työkappaleiden vetämiseen/sulkemiseen. Destaco 323 -sarjan kiinnikkeet niissä on vaakasuora U-koukku kiinnittimen sulkemiseksi, joka on sijoitettu samansuuntaisesti puristinpohjan kanssa. Niiden puristinkahvat on varustettu peukalosäätövivulla kätevää yhdellä kädellä käyttämistä varten. Destaco 323-RM-50 puristimessa on 50 mm pidempi U-koukku työkappaleiden vetämiseen suuremmalla etäisyydellä kuin vakiopituisissa U-koukkumaisissa puristimissa. Tämä puristin on integroitu Toggle Lock Plus -mekanismiin, joka toimii toissijaisena lukitusominaisuudena ja estää puristimen tahattoman avaamisen. Siinä on laipallinen pohja-asennustyyli nopeaa ja helppoa asennusta varten tasaiselle, vaakasuoralle pinnalle/työkappaleelle. Tässä salpapuristimessa on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen eheyden ja estää taipumisen tai murtumisen raskaan kuormituksen (enintään 360 lb) vaikutuksesta. Raptor Supplies tarjoaa tätä puristinta vaihtoehtoina, joissa on ruostumaton teräsrakenne korroosionkestävyyttä varten; ilman Toggle Lock Plus -mekanismia käyttökustannusten alentamiseksi, kun puristimen toissijaista lukitusta ei tarvita. Voit tilata nämä salpapuristimet eri koukun pituuksilla (vakiopituus, 25 mm pidempi kuin vakiopituus ja 100 mm pidempi kuin vakiopituus) yksinkertaisesti irrottamalla -M-50 tai lisäämällä -M-25 & -M-100 koukun loppuun. mallinumero.
Tarjoamme myös Destaco 324-RM-50 vetotoiminen salpapuristin, jonka enimmäispitokapasiteetti on 500 lb, ja pystysuora U-koukku työkappaleen vetämiseksi, joka on asetettu kohtisuoraan puristusalustaan nähden.
Käyttö:
Destaco 323-RM-50 salpapuristin on ihanteellinen kammion ovien, muottien, kansien ja kansien sulkemiseen kulutustavaroissa, kuljetuksissa, ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 323-RM-50 vetotoimisalpapuristimessa on kierteinen U-koukku (vaakasuora) vetotanko, joka on helppo säätää työkappaleen mukaan.
- Tämä U-koukku on 50 mm pidempi kuin tavallinen U-koukku, mikä helpottaa työkappaleiden kiinnittämistä pidemmälle pituudelle.
- Se on integroitu Toggle Lock Plus -mekanismiin, joka estää puristimen vahingossa avaamisen.
- Tässä puristimessa on teräsrakenne rakenteen lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi.
- Sen maksimikantavuus on 360 lb.
- Tässä puristimessa on ergonominen kahva, joka on varustettu patentoidulla peukalon ohjausvivulla yhdellä kädellä.
- Siinä on laipallinen pohja nopeaa asennusta varten työkappaleeseen/pintaan.
- Puristimen mukana tulee salpalevy puristinkoukun turvalliseen kiinnittämiseen työkappaleeseen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Raptor Supplies toimittaa Destacon salpalevyn (323104-M) puristimen turvalliseen kiinnittämiseen työkappaleeseen.
- Destaco 323-RM-50 puristimen varaosia, kuten koukkukokoonpanoa (323215-M-50) ja peukalon ohjausvipua (324-ZB1), käytetään korvaamaan puristimen vialliset tai kuluneet osat.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 323-RM-50 puristin on suunniteltu ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 alan standardien mukaisesti ympäristöterveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimen tehokkaan toiminnan osalta.
Asennus:
- Destaco 323-RM-50 puristimen pohjassa ja salpalevyssä on kierteitetyt kiinnitysreiät nopeaa asennusta varten tasaiselle työkappaleelle/pinnalle.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Ei Raptor Supplies tarjoatko manuaalisia puristimia, joilla on samanlaiset tekniset tiedot kuin Destaco 323-RM-50 -puristimella muissa versioissa?
A. Raptor Supplies toimittaa samanlaisia kiinnitysversioita, kuten Destaco 323-M-50 salpapuristin ilman Destaco Toggle Lock Plus -mekanismia käyttökustannusten vähentämiseksi. Tarjoamme myös Destacoa 323-RSS-M-50 salpapuristin, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi.
K. Onko Destaco 323-RM-50 salpapuristinta saatavilla eri pituuksilla?
A. Destaco toimittaa samanlaisia salpakiristimiä eri koukun pituuksilla, kuten vakiopituuksilla (323-R), 25 mm standardipituutta pidempi (323-RM-25) ja 100 mm pidempi kuin tavallinen koukku (323-RM-100).
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Näissä vetotoimisissa salpapuristimissa on kahva työkalun käyttöä varten, kiristysvarsi, joka toimii kosketuspisteenä työkappaleen ja puristimen välillä, ja alusta kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa siirretään jalustan suuntaisen voiman luomiseksi työkappaleiden pitämiseksi.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
A. Monissa Destacon käsikiristimissä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa kiinnikkeiden keskellä olevan lukitustilan. Tämä mekanismi on välttämätön, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, värähtelevissä olosuhteissa tai ylösalaisin. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää painettuna laitetta tai metallilevyä kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.