Destaco 323-RM-25 vetotoiminen salpapuristin on suunniteltu lukitus-, muovaus- ja kokoonpanotoimintoihin ilmailu-, auto-, metalli- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Se auttaa ovien, kansien ja kansien sulkimien muovaamisessa ja kiinnittämisessä ja tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville C-puristimille tai jousikiinnikkeille samalla, kun materiaali kiinnitetään työtasoon. Lisäksi tämä vetotoiminen salpapuristin auttaa pitämään kiinnitysyksikön paikallaan käyttämällä vipukahvaa, joka työnnetään pystyasentoon, kun puristin on kytkettynä ja painetaan alas, jotta se saavuttaa lukitusasennon, mikä varmistaa nopeat ja väsymättömät kiinnitystoiminnot. Destaco 323-RM-25 vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät, joiden avulla yksikkö voidaan asentaa työpöydälle tai tasaiselle pinnalle. Se riippuu kolmesta pääkomponentista - puristusvarresta työkappaleen ja puristimen välistä kosketuskohtaa varten, kahvasta työkalun käyttöä varten ja alustasta puristimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kiinnitysjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa vedetään vaakasuoraan tai pystysuoraan jalustan suuntaisen voiman luomiseksi ja esineiden puristamiseksi. Tämä vetotoiminen salpapuristin on varustettu kierteitetyillä U-koukuilla säätöjen helpottamiseksi. Destaco 3-RM-323 vedettävä salpapuristin sisältää patentoidun peukalon ohjausvivun yhdellä kädellä. Tämä puristin on valmistettu teräksestä, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla ja kestää jopa 25 lb:n kuorman.
Käyttö:
Destaco 323-RM-25 vetotoimisalpapuristinta käytetään yleisiin sovelluksiin, kuten ovien, kansien tai kansien muovaukseen, kokoonpanoon ja sulkimiseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 323-RM-25 vetotoimisalpapuristimessa on teräsrakenne kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi paljailla pinnoilla.
- Tämä vetotoiminen salpapuristin kestää jopa 360 lb:n kuormituksen.
- Destaco 323-RM-25 vetotoiminen salpapuristin on varustettu kierteitetyillä U-koukuilla säätöä varten.
- Tässä vedettävässä salpapuristimessa on patentoitu peukalosäätövipu yhdellä kädellä.
- Destaco 323-RM-25 vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät, joiden avulla yksikkö voidaan asentaa työpöydälle tai tasaiselle pinnalle.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 323215-M-25: Näitä vaihtokoukkukokoonpanoja käytetään puristimen kuluneiden tai viallisten koukkujen vaihtamiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 323-RM-25 vetotoiminen salpapuristin on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristöterveyden ja -turvallisuuden sekä puristimen tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 323-RM-25 vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät nopeaa ja varmaa asennusta varten tasaisille pinnoille / työpenkeille.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Nämä vetotoimiset salpapuristimet riippuvat kolmesta pääkomponentista - työkalun käyttökahvasta, puristusvarresta työkappaleen ja puristimen välisestä kosketuskohdasta ja alustasta puristimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa vedetään vaakasuoraan jalustan suuntaisen voiman luomiseksi ja työkappaleiden puristamiseksi.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.
K. Kuinka valita oikea salvanpuristin?
A. Destaco-puristimissa on teräs- tai ruostumaton teräsrakenne, ja niitä on saatavana laippa- ja kapealaipallisella pohjakiinnitystyyleillä asennuksen helpottamiseksi. Niitä tarjotaan vaihtelevalla pitokapasiteetilla, mikä osoittaa suurimman ulkoisen voiman, jonka puristin voi vastustaa turvallisesti (lukitussa asennossa) ilman pysyvää muotoaan. Myös kiinnityslevyn ja työkappaleen välinen etäisyys tulee laskea sen kauimmassa asennossa ennen salpapuristimen valintaa.