Destaco 323-RM-100 vetotoiminen salpapuristin on ihanteellinen ovien, kansien tai kansien nopeaan kiinnittämiseen tynnyreihin/säiliöihin/astioihin. Tässä puristimessa on vipu, joka lukitsee kumitulpan paikoilleen työpintaa vasten esineiden tiukasti kiinnittämiseksi. Tämä vetotoiminen salpapuristin toimii samalla tavalla kuin kalastusvälinelaatikoiden salpa. Se on varustettu kahvalla, joka on asianmukaisesti kohdistettu vastakkaiseen salpaan. Kahva voidaan vetää takaisin alas lukitusasentoon, joten se sopii erinomaisesti esineiden, kuten muottien sulkemiseen ja ovien lukitsemiseen. Sen mukana toimitetaan myös salpalevy ja peukalosäätövipu, joka helpottaa joustavaa käyttöä yhdellä kädellä. Destaco 323-RM-100 vetotoiminen salpapuristin käyttää voimaa suoraan, suorassa suunnassa, mikä mahdollistaa yksikön vaihtamisen eteen- ja taka-asennossa. Tämä on erityisen hyödyllistä tilanteissa, joissa käyttäjä ajoittain tarvitsee puristinta sen sijaan, että työntäisi eteenpäin ja kohdistaisi voimaa, vetää eteenpäin ja käyttää voimaa. Se tarjoaa myös edun, kun puristin asennetaan pystysuoraan kahvan ollessa taka-asennossa, mikä estää komponentteja putoamasta eteenpäin, koska kahva on komponentin takana lukitussa asennossa. Sen kantavuus on 360 lb, ja siinä on laippapohja, jossa on kierrereiät nopeaa ja helppoa asennusta varten. Destaco 323-RM-100 vetotoiminen salpapuristin sisältää Destaco Toggle Lock Plus -ominaisuuden, joka varmistaa, että keskilukitustila säilyy ja puristin on suojattu tahattomalta avaamiselta.
Käyttö:
Tämä Destaco 323-RM-100 vetotoiminen salpapuristin on suunniteltu yleisiin sovelluksiin, kuten muovaukseen, kokoonpanoon ja ovien, kansien tai kansien sulkemiseen. Se on ihanteellinen ilmailu-, auto-, elintarvike- ja pakkausteollisuudelle sekä kulutustavarateollisuudelle.
Ominaisuudet:
- Destaco 323-RM-100 vetotoimisalpapuristimessa on teräsrakenne, joka takaa kestävyyden ja suojaa hankaavia nesteitä ja kemikaaleja vastaan.
- Siinä on kiinteä rakenne, joka tarjoaa mahdollisuuden kiinnittää ja irrottaa materiaalia liikuttamatta puristinta.
- Tämä laite on varustettu kierteitetyllä U-pultilla säätämisen helpottamiseksi ja patentoidulla peukalovivulla yhdellä kädellä käyttöä varten.
- Destaco 323-RM-100 sulkupuristimessa on ergonominen kahva, joka minimoi väsymisen.
- Se on varustettu kiinteällä pysäyttimellä, joka rajoittaa automaattisesti kahvan liikettä eri kiinnitysasennoissa.
- Tässä vedettävässä salpapuristimessa on sisäänrakennettu lukitusreikä tappia tai lukkoa varten.
- Tämä malli on varustettu patentoidulla Toggle Lock Plus -ominaisuudella, joka ylläpitää keskilukitusta ja estää tahattoman avaamisen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 323215: Näitä vaihtokoukkukokoonpanoja käytetään puristimen kuluneen tai viallisen koukun vaihtamiseen.
- Destaco 323104-M: Näitä salpalevyjä käytetään Destaco 323-RM-100 vetotoimisalpapuristimen kanssa helpottamaan yhdellä kädellä käyttöä.
- Destaco 323215: Nämä nopeat HDMI-kaapelit Ethernetillä tukevat 3D-videota, 4K-näyttöä, äänen paluukanavaa ja syvää väriä. Ne tarjoavat kaksisuuntaisen verkkoyhteyden enintään 100 Mbps:n nopeudella (käytettäväksi Destaco 323 -sarjan kiinnittimien kanssa).
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 323-RM-100 vetotoiminen salpapuristin täyttää kansainväliset standardit, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimen tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 323-RM-100 vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohja ja salpalevy, jossa on kierrereiät nopeaa ja varmaa asennusta varten tasaisille pinnoille / työpenkeille yksinkertaisella ruuvaamalla.
- Se voidaan irrottaa ja asentaa toiseen paikkaan yksinkertaisesti ruuvaamalla irti ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Onko näitä Destaco-kiinnittimiä saatavana pitkillä koukuilla?
V. Kyllä, Destaco tarjoaa nämä kiinnikkeet koukuilla (mallit, jotka päättyvät -M-25, -M-50 tai -M-100), jotka ovat 25, 50 tai 100 mm pidempiä kuin vakiopituus.
K. Mikä on salpapuristimen merkitys?
A. Destacon salpapuristimet pitävät työkappaleet tiukasti kiinni ja pitävät ne paikallaan ilman, että työstettävän projektin toistuvat liikkeet häiritsevät niitä.
K. Tarjoaako Destaco salpoja erikseen puristimille?
V. Kyllä, Destaco tarjoaa salpalevyjä, joilla voidaan helposti vaihtaa kuluneet tai vanhentuneet salvat, mikä varmistaa, että projektit eivät kärsi. Näitä salpalevyjä on saatavana hiiliteräksisenä ja ruostumattomana teräksenä.
K. Merkitseekö merkin puristinkahvan väri mitään?
V. Ei, Destacon puristinkahvan värit eivät tarjoa mitään todellista merkitystä. Ne pohjimmiltaan auttavat käyttäjiä tunnistamaan, missä käyttökahva on ja milloin tai missä siihen pitäisi tarttua työkappaleita kiinnitettäessä.
K. Voidaanko Destacon kädensijat irrottaa kiinnittimistä?
V. Yleensä Destacon kädensijat voidaan irrottaa liu'uttamalla ne pois. Jotkut kahvat on kuitenkin leikattava pois, koska ne on upotettu vinyyliin, jotta ne sopivat alla olevan kahvan muotoilun muotoon.