Vedätoimiset salpapuristimet soveltuvat ovien ja kansien toistuvaan sulkemiseen ja avaamiseen lukitus-, muovaus- ja kokoonpanooperaatioissa. Niissä on kahva, joka asettaa kiristystangon tai koukun vastakkaisen työkappaleen salvan ympärille, joka on vaaka- tai pystysuunnassa puristimen alustaan nähden. Destacon vetosalpapuristimet ovat saatavilla kiinteällä salvalla, U-koukulla (vaaka- ja pystysuoralla) ja J-koukkumalleilla työkappaleiden vetämiseen. Destaco 323 -sarjan kiinnikkeet on varustettu vaakasuuntaisella U-koukulla puristimen alustan suuntaisen työkappaleen vetämiseksi. Näissä kiinnittimissä on kahva, jossa on peukalon ohjausvipu kätevää yhdellä kädellä käyttöä varten. Destaco 323-RSS-M-50 -puristimessa on Toggle Lock Plus -mekanismi, joka toimii toissijaisena lukitusominaisuudena. Tässä puristimessa on 50 mm pidempi U-koukku työkappaleiden vetämiseen suuremmalla etäisyydellä kuin vakiopituisissa U-koukkumaisissa puristimissa. Siinä on laipallinen pohja nopeaa ja helppoa asennusta varten tasaiselle, vaakasuoralle pinnalle/työkappaleeseen. Tässä salpapuristimessa on ruostumaton teräsrakenne, joka kestää korroosiota hankaavissa ympäristöissä. Raptor Supplies tarjoaa tämän puristimen muunnelmina, joissa on teräsrakenne rakenteen jäykkyyden vuoksi; ilman Toggle Lock Plus -mekanismia käyttökustannusten vähentämiseksi. Voit tilata näitä salpakiristimiä eri koukun pituuksilla (vakiopituus, 25 mm pidempi kuin vakiopituus ja 100 mm pidempi kuin vakiopituus) yksinkertaisesti irrottamalla -M-50 tai lisäämällä -M-25 & -M-100 koukun loppuun. mallinumero.
Käyttö:
Destaco 323-RSS-M-50 salpapuristinta käytetään kammioiden ovien, kansien ja kansien sulkemiseen sekä muottien kiinnittämiseen kulutustavaroissa, ilmailu- ja autoteollisuudessa sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 323-RSS-M-50 vetotoimisalpapuristin on varustettu kierteitetyllä U-haukulla (vaakasuora), jotta työkappaletta on helppo säätää puristimen mukaan.
- Tämä U-koukku on 50 mm pidempi kuin tavallinen U-koukun pituus, mikä helpottaa käyttöä pitkillä työkappaleilla.
- Siinä on Toggle Lock Plus -mekanismi, joka estää tahattoman avaamisen käytön aikana.
- Tämän puristimen maksimikantavuus on 360 lb.
- Siinä on ruostumaton teräsrakenne korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi.
- Tässä puristimessa on laipallinen pohja-asennustyyli nopeaa asennusta varten vaakasuoraan työkappaleeseen/pintaan.
- Siinä on ergonominen kahva, jossa on patentoitu peukalonhallintavipu yhdellä kädellä.
- Puristimen mukana tulee salpalevy turvalliseen kiinnitykseen työkappaleeseen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Raptor Supplies voi toimittaa Destaco 323-RSS-M-50 puristimen vaihtotarvikkeita, kuten koukkukokoonpanon (323915-M-50) ja varapeukalon ohjausvivun (324-ZB1) puristimen viallisten tai kuluneiden osien vaihtamiseen.
- Destacon salpalevyä (323104-MSS) käytetään kiinnityskoukun turvalliseen kiinnittämiseen työkappaleeseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 323-RSS-M-50 puristin on valmistettu ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 standardien mukaisesti ympäristöterveyden, käyttäjien turvallisuuden ja puristimien tehokkaan toiminnan varmistamiseksi.
Asennus:
- Destaco 323-RSS-M-50 puristin pohjassa ja salpalevyssä on kierrereiät nopeaa ja helppoa asennusta varten tasaisille, vaakasuorille pinnoille.
- Tämä puristin voidaan helposti irrottaa kiinnityspinnasta yksinkertaisesti ruuvaamalla pohja irti ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita Destaco 323-RSS-M-50 -salpapuristimen versioita on saatavilla Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies toimittaa samanlaisia kiinnitysversioita, kuten 323-RM-50 salpapuristin teräsrakenne rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden vuoksi. Tarjoamme myös näitä manuaalisia kiinnittimiä ilman Toggle Lock Plus -mekanismia (323-SS-M-50 salpapuristin) käyttökustannusten vähentämiseksi.
K. Onko Destaco 323-RSS-M-50 salpapuristinta saatavilla eri pituuksilla?
A. Destaco toimittaa samanlaisia salpakiristimiä eri koukun pituuksilla, kuten vakiopituuksilla (323-RSS), 25 mm standardipituutta pidempi (323-RSS-M-25) ja 100 mm pidempi kuin tavallinen koukku (323-RSS-M-100).
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Näissä vetotoimisissa salpapuristimissa on kahva työkalun käyttöä varten, kiristysvarsi, joka toimii kosketuspisteenä työkappaleen ja puristimen välillä, ja alusta kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa siirretään jalustan suuntaisen voiman luomiseksi työkappaleiden pitämiseksi.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
A. Monissa Destacon käsikiristimissä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa kiinnikkeiden keskellä olevan lukitustilan. Tämä mekanismi on välttämätön, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, värähtelevissä olosuhteissa tai ylösalaisin. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää painettuna laitetta tai metallilevyä kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.