Destaco 323-RSS vetotoiminen salpapuristin on suunniteltu ovien, kansien tai kansien nopeaan kiinnittämiseen tynnyreihin/säiliöihin/astioihin. Se on varustettu kahvalla, joka on asianmukaisesti kohdistettu vastakkaiseen salpaan. Kahva voidaan vetää takaisin alas lukitusasentoon, joten se sopii erinomaisesti esineiden, kuten muottien sulkemiseen ja ovien lukitsemiseen. Destaco 323-RSS vetotoiminen salpapuristin kohdistaa voiman suorassa, suorassa suunnassa, mikä mahdollistaa yksikön vaihtamisen eteen- ja taka-asennossa. Tämä on erityisen hyödyllistä tilanteissa, joissa käyttäjä toisinaan tarvitsee puristinta sen sijaan, että hän työntäisi eteenpäin ja kohdistaisi voimaa, vetää eteenpäin ja käyttää voimaa. Lisäksi tämä salpapuristin tarjoaa edun, kun puristin on asennettu pystysuoraan kahvan ollessa taka-asennossa, mikä estää komponentteja putoamasta eteenpäin, kun kahva on komponentin takana lukitussa asennossa. Destaco 323-RSS vetotoiminen salpapuristin kestää jopa 360 lb:n kuormat, ja siinä on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät turvallista asennusta varten. Siinä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka estää puristimen avaamisen vahingossa. Tämä vetotoiminen salpapuristin toimitetaan myös salpalevyn ja peukalon ohjausvivun kanssa joustavaa yhdellä kädellä käyttöä varten. Voit tilata nämä salpapuristimet pidemmillä koukuilla (25, 50 & 100 mm) lisäämällä mallinumeron loppuun -M-25, -M-50 tai -M-100.
Käyttö:
Destaco 323-RSS vetotoimisalpapuristinta käytetään yleisiin sovelluksiin, kuten ovien, kansien tai kansien muovaukseen, kokoonpanoon ja sulkemiseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 323-RSS vetotoiminen salpapuristin sisältää Toggle Lock Plus -ominaisuuden, joka estää tärinän aiheuttaman tahattoman avautumisen.
- Tämä vetotoiminen salpapuristin on integroitu kierteitetyillä U-koukuilla säätöä varten.
- Destaco 323-RSS vetotoimisalpapuristimessa on ergonominen kädensija, joka minimoi väsymisen.
- Tämä Destaco vetotoiminen salpapuristin on varustettu kiinteällä pysäyttimellä, joka rajoittaa automaattisesti kahvan liikettä eri kiinnitysasennoissa.
- Siinä on patentoitu peukalonohjausvipu, joka mahdollistaa käytön yhdellä kädellä.
- Destaco 323-RSS vetotoiminen salpapuristin pystyy pitämään kuormat jopa 360 lb asti.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 323-RSS vetotoiminen salpapuristin sisältää Toggle Lock Plus -ominaisuuden, joka estää tärinän aiheuttaman tahattoman avautumisen.
- Tämä vetotoiminen salpapuristin on integroitu kierteitetyillä U-koukuilla säätöä varten.
- Destaco 323-RSS vetotoimisalpapuristimessa on ergonominen kädensija, joka minimoi väsymisen.
- Tämä Destaco vetotoiminen salpapuristin on varustettu kiinteällä pysäyttimellä, joka rajoittaa automaattisesti kahvan liikettä eri kiinnitysasennoissa.
- Siinä on patentoitu peukalonohjausvipu, joka mahdollistaa käytön yhdellä kädellä.
- Destaco 323-RSS vetotoiminen salpapuristin pystyy pitämään kuormat jopa 360 lb asti.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on salpapuristimen merkitys?
A. Destacon salpapuristimet pitävät työkappaleet tiukasti kiinni ja pitävät ne paikallaan ilman, että työstettävän projektin toistuvat liikkeet häiritsevät niitä.
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Nämä vetotoimiset salpapuristimet riippuvat kolmesta pääkomponentista: työkalun kahvasta, puristusvarresta työkappaleen ja puristimen välistä kosketuskohtaa varten ja alustasta puristimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, vedetään kahvaa vaakasuoraan, jolloin syntyy voimaa samansuuntaisesti alustan kanssa ja puristaa-pitää työkohteita.
K. Tarjoaako Destaco salpoja erikseen puristimille?
V. Kyllä, Destaco tarjoaa salpalevyjä, joilla voidaan helposti vaihtaa kuluneet tai vanhentuneet salvat, mikä varmistaa, että projektit eivät kärsi. Näitä salpalevyjä on saatavana hiiliteräksisenä ja ruostumattomana teräksenä.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Merkitseekö merkin puristinkahvan väri mitään?
V. Ei, Destacon puristinkahvan värit eivät tarjoa mitään todellista merkitystä. Väri pohjimmiltaan auttaa käyttäjiä tunnistamaan, missä käyttökahva on ja milloin tai mistä siihen pitäisi tarttua työkappaleita kiinnitettäessä.
K. Voidaanko Destacon kädensijat irrottaa kiinnittimistä?
V. Yleensä Destacon kädensijat voidaan irrottaa liu'uttamalla ne pois. Jotkut kahvat on kuitenkin leikattava pois, koska ne on upotettu vinyyliin, jotta ne sopivat alla olevan kahvan muotoilun muotoon.