Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 267208 Tasakärkiliitos neopreenikara, 5/8-11 kierrekoko | AC8PEY 3CWZ3

DESTACO 267208 Litteäkärkinen neopreenikara, 5/8-11 kierrekoko

Varastossa
Tuote: AC8PEY Malli: 267208Ristiviite: 3CWZ3

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteän kärjen kara
Korkin leveys (tuumaa)0.94 "
Pituus5"
Kierteen koko5 / 8-11
KärkiNeopreeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Kiinnityskaran kokoonpanot käytetään takaamaan jälkiä jättämätön, varma työkappaleen kiinnitys/pitäminen. Ne on kiinnitetty vipupuristimiin kiristysvarsiensa kautta. Näissä karakokoonpanoissa on teräsrakenne, ja niitä on saatavana litteinä, pyöristetyinä ja kääntyvinä jalan tyylisinä neopreenikärjeinä. Litteät kärjet liimattu neopreeni karat varmistavat optimaalisen toimivuuden ja suorituskyvyn hitsaus-, poraus- ja jyrsintäoperaatioissa ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Niissä on imperial-kierteet nopeaa kiinnitystä varten käsikäyttöisten puristimien kiristystankoihin. Näissä yksiköissä on öljynkestävä, LABS-vapaa rakenne, jossa on neopreenikärki, joka takaa kemiallisen vakauden ja toiminnan joustavuuden -20 - 100 asteen lämpötiloissa. Neopreenikärjet estävät edelleen työpintojen naarmuuntumista. Neopreenikumikärkien kovuus on 80 Shore A, mikä estää työkappaleen hankauksen / vääntymisen / taipumisen aiheuttamat vauriot. Ne toimitetaan vastamuttereilla eripaksuisten materiaalien sovittamiseksi sallimalla säädöt kiristysetäisyyden välillä. Destaco 267208 litteäkärkisellä neopreenikaralla on metallinen runko 5/8-11 kierteellä ja musta kärki, jonka leveys on 1.38 tuumaa. Karan pituus on 5 tuumaa työkappaleen mukaan säädettäväksi. Raptor Supplies tarjoaa tätä karaa vaihtoehtoina, joiden pituus vaihtelee 1 - 5.75 tuumaa.

Käyttö:

Destaco 267208 litteäkärkisidottu neopreenikara on mukautettavissa sovelluksiin, kuten hitsaukseen, poraukseen ja jyrsintään ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Sitä käytetään ihanteellisesti käsikäyttöisen puristimen kanssa työkappaleiden kiinnittämiseen.

Ominaisuudet:

  • Destaco 267208 litteäkärkinen kara on kiinnitetty käsikäyttöisten puristimien kiristysvarteen työkappaleiden kiinnittämiseksi.
  • Siinä on musta värillinen neopreenirakenne kemiallisen kestävyyden, kestävyyden ja työkappaleen naarmuuntumisen estämiseksi.
  • Tällä karalla on öljynkestävät ja silikonittomat ominaisuudet, jotka takaavat poikkeuksellisen käyttöiän.
  • Sen kovuus on jopa 80 Shore A estääkseen taipumisen / murtumisen raskaan kuormituksen aikana.
  • Tämä kara kestää -20 - 100 asteen lämpötiloja.
  • Siinä on vastamutterit, jotka mahdollistavat eripaksuisten työkappaleiden kiristysetäisyyden säätämisen.
  • Karassa on 5/8-11 kierteet, jotka helpottavat asennusta ja estävät samalla työkappaleen löystymisen tärinän/liikkeen takia.
  • Sen pituus on 5 tuumaa ja korkin leveys 1.38 tuumaa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destacon käsikäyttöiset puristimet: Näitä puristimia käytetään yhdessä Destaco 267208 litteäkärkiliitoskaran kanssa työkappaleiden pitämiseen/kiinnitykseen vahingoittamatta kiinnitettyä pintaa.
  • Laipalliset aluslevyt: Raptor Supplies voi toimittaa nämä laipalliset aluslevyt karojen kiinnittämiseksi kiinteään asentoon.
  • Vaihtokorkit/kärjet: Näitä vaihtokärkiä tai korkkeja käytetään korvaamaan karakokoonpanon kuluneet tai vaurioituneet neopreenikärjet.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 267208 litteäkärkisidottu kara on ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sertifioitu.

Asennus:

  • Destaco 267208 litteäkärkisessä karassa on kierrerunko helpon ja turvallisen asennuksen helpottamiseksi manuaalisen puristimen kiristystankoon.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko muita Destaco 267208 -karan muunnelmia saatavilla Raptor Supplies?

Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa myös Destacoa metrisellä kierteellä varustettu neopreeni karat, kääntyvät jalkakarat, pyöreät sidottu karat ja kuusiokantaiset karat.

K. Mitä eroa on litteällä kärjellä sidottuilla karoilla ja kääntöjalkakaroilla?

A. Litteäkärkisiä karoja käytetään vähentämään merkintöjä herkille tai kiillotetuille pinnoille, kun taas kääntöjalkakarat käytetään, kun suuren alueen omaava työkappale on kiinnitettävä.

K. Miten puristusvoima eroaa pitovoimasta / kapasiteetista?

A. Termi "pitovoima tai kapasiteetti" ilmaisee puristimen ihanteellisen lujuuden laitteiston, työkappaleiden tai metallilevyn pitämiseksi painettuna kokoonpanolinjalla tai muissa teollisissa sovelluksissa. Pitovoima mitataan puristimen valmistusprosessin aikana, joten se ei anna käytännön mittaa puristimen kapasiteetista. Puristusvoima tai kohdistamisvoima tarkoittaa todellista voimaa, jonka puristin kohdistaa työkappaleisiin niiden pitämiseksi kiinni. Puristusvoima on yleensä pienempi kuin pitokapasiteetti johtuen useista tekijöistä, kuten karan asennosta kiristystangossa ja puristimeen kohdistetusta vastavoimasta.

K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa?

A. Kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC, suositellaan käytettäväksi merkin mekaanisten puristimien kanssa.

K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?

A. Kaikki Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan ankarien teollisuusympäristöjen aiheuttamaa kulumista. Destaco toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulko -olosuhteissa.

K. Käytetäänkö Destaco-kiinnittimiä nosto- tai nostosovelluksiin?

V. Ei, Destaco-puristimet ovat kuormitettuja vain kiinnityssovelluksiin. Niitä ei ole suunniteltu nosto- tai nostosovelluksiin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkin leveys (tuumaa)Kierteen kokoPituusHinta
DESTACO 105208 Litteäkärkinen neopreenikara, 8-32 tuuman kierrekoko | AC8PEP 3CWY4 1052080.34 "8-321"€4.73
DESTACO 201208 Tasakärkiliitos neopreenikara, silikoniton, 10-32 kierre | AC8PEQ 3CWY5 2012080.38 "10-321.38 "€4.00
DESTACO 202208 Litteäkärkinen neopreenikara, 1/4-20 kierre, 1.63 tuumaa pitkä | AC8PER 3CWY6 2022080.44 "1 / 4-201.63 "€4.50
DESTACO 215208 litteäkärkinen neopreenikara, 2.13 tuuman pituus, vastamutterit | AC8PET 3CWY7 2152080.44 "1 / 4-202.13 "€5.37
DESTACO 225208 litteäkärkinen neopreenikara, 2.25 tuuman pituus, vastamutterit | AC8PEU 3CWY8 2252080.5 "5 / 16-182.25 "€4.76
DESTACO 235208 Litteä kärki liimattu neopreenikara, 0.56 tuuman kannen leveys | AC8PEV 3CWY9 2352080.56 "3 / 8-165.75 "€9.94
DESTACO 240208 Litteä kärkiliitetty neopreenikara, silikoniton, 3.25 tuumaa | AC8PEW 3CWZ1 2402080.56 "3 / 8-163.25 "€6.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 267208 Litteäkärkinen neopreenikara, 5/8-11 kierrekoko
€14.37 / yksikkö