Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 235208 Litteä kärki liimattu neopreenikara, 0.56 tuuman kannen leveys | AC8PEV 3CWY9

DESTACO 235208 Litteä kärki liimattu neopreenikara, 0.56 tuuman kannen leveys

Varastossa
Tuote: AC8PEV Malli: 235208Ristiviite: 3CWY9

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteän kärjen kara
Korkin leveys (tuumaa)0.56 "
Pituus5.75 "
Kierteen koko3 / 8-16
KärkiNeopreeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 235208 -kiinnityskarakokoonpanoa käytetään takaamaan työkappaleen ei-jälkiä, varma kiinnitys/pidätys. Se on kiinnitetty puristimiin kiristysvarsiensa kautta. Tässä karakokoonpanossa on teräsrakenne ja litteät neopreenikärjet. Litteäkärkisidottu neopreenikara varmistaa optimaalisen toimivuuden ja suorituskyvyn hitsaus-, poraus- ja jyrsintäoperaatioissa ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Siinä on keisarillinen kierre, joka mahdollistaa nopean kiinnityksen käsikäyttöisten puristimien kiristystankoihin. Tässä yksikössä on öljynkestävä, LABS-vapaa rakenne ja neopreenikärki, joka takaa kemiallisen vakauden ja toiminnan joustavuuden -20 - 100 asteen lämpötiloissa varmistaen samalla maksimaalisen puristusvoiman. Neopreenikärki estää työpintojen naarmuuntumista. Neopreenikumikärjen kovuus on 70 - 80 Shore A, mikä estää työkappaleen hankauksen / vääntymisen / taipumisen aiheuttamat vauriot. Tämä vipukiristyskarakokoonpano toimitetaan vastamuttereilla, jotka sopivat eripaksuisille materiaaleille sallimalla säädöt kiristysetäisyyksien välillä. Destaco 235208 litteäkärkisellä neopreenikaralla on metallirunko, jossa on 3/8-16 kierteet ja musta kärki, jonka korkin leveys on 0.88 tuumaa. Karan pituus on 5.75 tuumaa työkappaleen mukaan säädettäväksi. Raptor Supplies tarjoaa myös muunnelmia tästä karasta, joiden pituus vaihtelee 1 - 5.75 tuumaa.

Käyttö:

Destaco 235208 litteäkärkinen neopreenikara soveltuu sellaisiin sovelluksiin kuin hitsaus, poraus ja jyrsintä ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Sitä käytetään ihanteellisesti käsikäyttöisten puristimien kanssa työkappaleiden kiinnittämiseen.

Ominaisuudet:

  • Destaco 235208 litteäkärkisidottu kara on kiinnitetty käsikäyttöisten puristimien kiinnitysvarsiin työkappaleiden kiinnittämiseksi.
  • Litteäkärkisessä karassa on musta neopreenirakenne, joka takaa kemiallisen kestävyyden, kestävyyden ja estää työkappaleiden naarmuuntumisen.
  • Siinä on öljynkestäviä ja silikonittomia ominaisuuksia, jotka tarjoavat poikkeuksellisen käyttöiän.
  • Destaco 235208:n kovuus on jopa 80 Shore A, joka estää taipumisen / murtumisen raskaan kuormituksen aikana.
  • Tämä kara kestää -20 - 100 celsiusasteen lämpötiloja.
  • Sen mukana toimitetaan vastamutterit, jotka mahdollistavat eripaksuisten työkappaleiden kiristysetäisyyden säätämisen.
  • Destaco 235208:ssa on 3/8-16 kierre, joka helpottaa asennusta ja estää samalla työkappaleen löystymisen tärinän/liikkeen vuoksi.
  • Tämän litteällä kärjellä sidotun karan pituus on 5.75 tuumaa ja kannen leveys 0.88 tuumaa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destacon manuaaliset puristimet: Näitä puristimia käytetään Destaco 235208 litteäkärkiliitoskaran kanssa työkappaleiden kiinnittämiseen/kiinnitykseen vahingoittamatta kiinnitettyjä pintoja.
  • Destacon laipalliset aluslevyt: Näitä laipallisia aluslevyjä käytetään karan kiinnittämiseen kiinteään asentoon.
  • Destacon vaihtokorkit/kärjet: Näitä vaihtokärkiä tai korkkeja käytetään korvaamaan karakokoonpanon kuluneet tai vaurioituneet neopreenikärjet.

Standardit ja hyväksynnät:

Destaco 235208 litteäkärkisidottu kara on kansainvälisten standardien, kuten ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015, mukainen.

Asennus:

  • Destaco 235208 litteäkärkisessä karassa on kierrerunko helpon ja turvallisen asennuksen helpottamiseksi manuaalisen puristimen kiristystankoon.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Ei Raptor Supplies tarjoaa muita muunnelmia Destaco 235208 karasta?

Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa myös Destacoa metrisellä kierteellä varustettu neopreeni karat, kääntyvät jalkakarat, pyöreät sidottu karat ja kuusiokantaiset karat.

K. Mitä eroa on litteällä kärjellä sidottuilla karoilla ja kääntöjalkakaroilla?

A. Litteäkärkisiä karoja käytetään vähentämään merkintöjä herkille tai kiillotetuille pinnoille, kun taas kääntöjalkakarat käytetään, kun suuren alueen omaava työkappale on kiinnitettävä.

K. Miten puristusvoima eroaa pitovoimasta / kapasiteetista?

A. Termi "pitovoima tai kapasiteetti" ilmaisee puristimen ihanteellisen lujuuden laitteiston, työkappaleiden tai metallilevyn pitämiseksi painettuna kokoonpanolinjalla tai muissa teollisissa sovelluksissa. Pitovoima mitataan puristimen valmistusprosessin aikana, joten se ei anna käytännön mittaa puristimen kapasiteetista. Puristusvoima tai kohdistusvoima ilmaisee todellista voimaa, jonka puristin kohdistaa työkappaleisiin niiden pitämiseksi kiinni. Puristusvoima on yleensä pienempi kuin pitokapasiteetti johtuen useista tekijöistä, kuten karan asennosta kiristystangossa ja puristimeen kohdistetusta vastavoimasta.

K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa?

A. Kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC, suositellaan käytettäväksi merkin mekaanisten puristimien kanssa.

K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?

A. Kaikki Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan ankarien teollisuusympäristöjen aiheuttamaa kulumista. Destaco toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulko -olosuhteissa.

K. Käytetäänkö Destaco-kiinnittimiä nosto- tai nostosovelluksiin?

V. Ei, Destaco-puristimet ovat kuormitettuja vain kiinnityssovelluksiin. Niitä ei ole suunniteltu nosto- tai nostosovelluksiin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkin leveys (tuumaa)Kierteen kokoPituusHinta
DESTACO 105208 Litteäkärkinen neopreenikara, 8-32 tuuman kierrekoko | AC8PEP 3CWY4 1052080.34 "8-321"€4.58
DESTACO 201208 Tasakärkiliitos neopreenikara, silikoniton, 10-32 kierre | AC8PEQ 3CWY5 2012080.38 "10-321.38 "€3.90
DESTACO 202208 Litteäkärkinen neopreenikara, 1/4-20 kierre, 1.63 tuumaa pitkä | AC8PER 3CWY6 2022080.44 "1 / 4-201.63 "€4.40
DESTACO 215208 litteäkärkinen neopreenikara, 2.13 tuuman pituus, vastamutterit | AC8PET 3CWY7 2152080.44 "1 / 4-202.13 "€5.20
DESTACO 225208 litteäkärkinen neopreenikara, 2.25 tuuman pituus, vastamutterit | AC8PEU 3CWY8 2252080.5 "5 / 16-182.25 "€4.75
DESTACO 240208 Litteä kärkiliitetty neopreenikara, silikoniton, 3.25 tuumaa | AC8PEW 3CWZ1 2402080.56 "3 / 8-163.25 "€6.59
DESTACO 247208 Tasakärkiliitos neopreenikara, 1/2-13 kierre, öljynkestävä | AC8PEX 3CWZ2 2472080.75 "1 / 2-133.87 "€10.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 235208 Litteä kärki liimattu neopreenikara, 0.56 tuuman kannen leveys
€9.63 / yksikkö