Destaco 105208 vipukiristinkarakokoonpano tai litteäkärkisidottu neopreenikara on kumitulpalla varustettu kierretanko, jota käytetään materiaalien kiinnittämiseen työpintoihin. Tämä varmistaa optimaalisen suorituskyvyn ja toiminnallisuuden hitsaus-, poraus- ja jyrsintäsovelluksissa ilmailu-, auto- sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Tämä kara eliminoi muodonmuutosten mahdollisuuden, kun kumitulppa kuluu pois, ja se suojaa kytkimiä kulumisen, vääntymisen tai taipumisen aiheuttamilta vaurioilta toimimalla vaihtoyksikkönä. Destaco 105208 vipukiinnitinkarakokoonpanoa voidaan säätää sopimaan eripaksuisiin materiaaleihin ja se voidaan asentaa yhteensopiviin vipupuristimiin, mukaan lukien manuaaliset, teho- ja hydrauliset puristimet. Karassa on neopreenirakenne, joka osoittaa kemiallista stabiilisuutta säilyttäen joustavuuden -20 asteen ja 100 celsiusasteen lämpötiloissa ja varmistaa maksimaalisen puristusvoiman. Lisäksi Destaco 105208 litteäkärkisidottu neopreenikara on varustettu neopreenikärjellä, joka minimoi vaurioitumisen, ja sisältää vastamutterin säätimet kiristysetäisyyksien mittaamiseksi. Öljyä kestävien ja silikonittomien ominaisuuksiensa ansiosta se tarjoaa poikkeuksellisen käyttöiän ja tarjoaa 70 - 80 Shore A -kovuuden.
Käyttö:
Destaco 105208 litteäkärkinen neopreenikara on ihanteellinen sovelluksiin, kuten hitsaukseen, poraukseen ja jyrsintään, ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Sitä käytetään ihanteellisesti käsikäyttöisten puristimien kanssa työkappaleiden kiinnittämiseen.
Ominaisuudet:
- Destaco 105208 litteäkärkisessä karassa on punainen neopreenirakenne kestävyyden takaamiseksi.
- Sen kovuus on jopa 80 Shore A.
- Tämä kara kestää -20 - 100 celsiusasteen lämpötiloja.
- Destaco 105208 vipupuristimen karakokoonpanolla on öljynkestävät ja silikonittomat ominaisuudet, jotka takaavat poikkeuksellisen käyttöiän.
- Litteän kärjen karassa on neopreenistä valmistettu kärki, joka estää naarmuuntumisen.
- Sen mukana toimitetaan vastamutterit, jotka mahdollistavat kiristysetäisyyden säätämisen.
- Destaco 105208 vipupuristimen karakokoonpanon kierrerunko mahdollistaa helpon asennuksen.
- Tämä kara on konfiguroitu imperial-kierteillä, jotta saadaan suuri jännitysalue ruuvien poikkileikkaukseen ja taataan tärinänkestävyys.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destacon manuaaliset puristimet: Näitä puristimia käytetään Destaco 105208 litteäkärkiliitoskaran kanssa työkappaleiden kiinnittämiseen/kiinnitykseen vahingoittamatta kiinnitettyjä pintoja.
- Destacon laipalliset aluslevyt: Nämä laipalliset aluslevyt on suunniteltu karan kiinnittämiseen kiinteään asentoon.
- Destacon vaihtokorkit/kärjet: Näitä vaihtokärkiä tai korkkeja käytetään korvaamaan karakokoonpanon kuluneet tai vaurioituneet neopreenikärjet.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 105208 litteäkärkinen kara täyttää kansainväliset standardit, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimen tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 105208 litteäkärkisessä karassa on kierrerunko helpon ja turvallisen asennuksen helpottamiseksi manuaalisen puristimen kiristystankoon.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Onko muita Destaco 105208 -karan muunnelmia saatavilla Raptor Supplies?
Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa myös Destacoa metrisellä kierteellä varustettu neopreeni karat, kääntyvä jalka karat, pyöreät sidottu karat ja kuusiokantaiset karat.
K. Mitä eroa on litteällä kärjellä sidottuilla karoilla ja kääntöjalkakaroilla?
A. Tasakärkiliitoskarat vähentävät merkintöjä herkille tai kiillotetuille pinnoille, kun taas kääntöjalkakarat käytetään, kun työkappale, jolla on suuri pinta-ala, on kiinnitettävä.
K. Miten puristusvoima eroaa pitovoimasta / kapasiteetista?
A. Termi pitovoima tai kapasiteetti ilmaisee puristimen ihanteellisen lujuuden laitteiden, työkappaleiden tai metallilevyn pitämiseen kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa teollisissa sovelluksissa. Pitovoima mitataan puristimen valmistusprosessin aikana, joten se ei anna käytännön mittaa puristimen kapasiteetista. Puristusvoima tai kohdistusvoima tarkoittaa todellista voimaa, jonka puristin kohdistaa työkappaleisiin niiden pitämiseksi kiinni. Puristusvoima on yleensä pienempi kuin pitokyky, johtuen useista tekijöistä, kuten karan asennosta kiristystangossa ja puristimeen kohdistetusta vastavoimasta.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa?
A. Kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC, suositellaan käytettäväksi merkin mekaanisten puristimien kanssa.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kaikki Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan ankarien teollisuusympäristöjen aiheuttamaa kulumista. Destaco toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulko -olosuhteissa.
K. Käytetäänkö Destaco-kiinnittimiä nosto- tai nostosovelluksiin?
V. Ei, Destaco-puristimet ovat kuormitettuja vain kiinnityssovelluksiin. Niitä ei ole suunniteltu nosto- tai nostosovelluksiin.