ENM Elektroninen laskuri 6 numeroa LCD


Suodattaa
Tarkkuus: + /-0.01% , hahmon korkeus: 0.276 "Numerot , Määrät: 999,999 , Syvyys: 1.51 " , Sopii: 2 "paneelin aukko , Käyttöliittymä: Ei eristetty , IP-luokitus: 67 , Pituus: 1.35 " , Asennus: Paneeli , NEMA-luokitus: 4X, 12 , Numeroiden määrä: 6 , Lähtö: Ei eristetty , Teholuokitus: 2W , Tarvittava teho: 2W
TyyliMalliConnector TypeHalkaisijanäyttöTulosignaaliTulojänniteNollaa tyyppiHinta (ei alv)
A
T39FC48
Valmiiksi johdotettu riviliitin2.58 "nestekidenäyttö85-265 VAC / 90-360 VDC85-265 VAC, 50 / 60Hz, 90-360 VDCEtupaneelin painike tai kaukosäädin€228.44
B
T39FB48
Välilehdet2.31 "2-rivinen LCD-näyttö265 VAC265 VACEtäsignaali€229.04

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?