Destaco 240208 vipukiristinkarakokoonpano tai litteäkärkisidottu neopreenikara on kumitulpalla varustettu kierretanko, jota käytetään materiaalien kiinnittämiseen työpintoihin. Tämä varmistaa optimaalisen suorituskyvyn ja toiminnallisuuden hitsaus-, poraus- ja jyrsintäsovelluksissa ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Tämä Destaco 240208 -kytkinkarakokoonpano eliminoi muodonmuutosten mahdollisuuden, kun kumitulppa kuluu, ja suojaa kytkinpihdit hankauksen / vääntymisen / taipumisen aiheuttamilta vaurioilta toimimalla kytkinpuristimien korvaavana yksikkönä. Kara voidaan säätää sopimaan eripaksuisille materiaaleille ja se voidaan kiinnittää yhteensopiviin vipupuristimiin, mukaan lukien manuaaliset, teho- ja hydrauliset puristimet. Karassa on neopreenirakenne, joka osoittaa kemiallista stabiilisuutta säilyttäen joustavuuden -20 asteen ja 100 celsiusasteen lämpötiloissa sekä varmistaa maksimaalisen puristusvoiman. Lisäksi Destaco 240208 vipupuristinkarakokoonpano on varustettu neopreenikärjellä, joka minimoi vaurioitumisen, ja sisältää vastamutterin säätimet kiristysetäisyyksien mittaamiseksi. Öljyä kestävien ja silikonittomien ominaisuuksiensa ansiosta tämä kara tarjoaa poikkeuksellisen käyttöiän ja kovuuden 70 - 80 Shore A. Sen pitokapasiteetti on 750 lb.
Käyttö:
Destaco 240208 -kiinnitinkarakokoonpano tai litteäkärkisidottu neopreenikara tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten hitsaukseen, poraukseen ja jyrsintään, ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 240208 litteäkärkisessä karassa on punainen neopreenirakenne kestävyyden takaamiseksi.
- Sen kovuus on 70-80 Shore A.
- Tämä kara kestää -20 - 100 celsiusasteen lämpötiloja.
- Destaco 240208 vipupuristimen karakokoonpanolla on öljynkestävät ja silikonittomat ominaisuudet, jotka takaavat poikkeuksellisen käyttöiän.
- Litteän kärjen karassa on neopreenistä valmistettu kärki, joka estää naarmuuntumisen.
- Sen mukana toimitetaan vastamutterit, jotka mahdollistavat kiristysetäisyyden säätämisen.
- Destaco 240208 vipupuristimen karakokoonpanon kierrerunko mahdollistaa helpon asennuksen.
- Tämä kara on konfiguroitu metrisillä kierteillä, jotka tarjoavat suuren jännitysalueen ruuvien poikkileikkaukseen ja takaavat tärinänkestävyyden.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 817-, 827-, 235- ja 2010-sarjojen vipupuristimet sopivat tähän 240208 litteäkärkiseen karaan.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 240208 vipupuristimen karakokoonpano on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimen tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 2240208 litteäkärkisessä karassa on kierrerunko helppoa ja varmaa asennusta varten.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Onko muita karaversioita saatavilla Raptor Supplies?
Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa myös Destacoa kääntyvät jalkakarat, pyöreät sidottu karat ja kuusiokantaiset karat.
K. Mitä eroa on litteällä kärjellä sidottuilla karoilla ja kääntöjalkakaroilla?
A. Tasakärkiset karat vähentävät merkintöjä herkille tai kiillotetuille pinnoille, kun taas kääntyviä jalkoja käytetään, kun suuria alueita on puristettava.
K. Kumpi kara on parempi - neopreeni vai ruostumaton teräs?
V. Molemmilla karoilla on rakenteesta johtuvia ainutlaatuisia ominaisuuksia. Neopreenikaroissa on neopreenistä valmistetut kärjet, jotka estävät naarmuuntumista retkeilyn aikana ja osoittavat kemiallista stabiilisuutta säilyttämällä joustavuuden laajalla lämpötila-alueella. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut karat takaavat pitkän käyttöiän korroosionestoominaisuuksillaan ja myös korkean vetolujuuden erittäin korkeissa ja matalissa lämpötiloissa.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.