Litteä kärki Bonded neopreenikaran tuumaa
Nämä Destacon litteäkärkiset neopreenikarat ovat kierretankoja, joissa on kumitulpat, joita käytetään materiaalien kiinnittämiseen työpintoihin. Näitä kytkinkarakokoonpanoja voidaan säätää sopimaan eripaksuisiin materiaaleihin ja ne voidaan kiinnittää yhteensopiviin vipukiinnikkeisiin (mukaan lukien manuaaliset, teho- ja hydrauliset puristimet) suojaamaan niitä hankauksen / vääntymisen / taipumisen aiheuttamilta vaurioilta sekä varmistamaan optimaalisen toiminnan ja suorituskyky hitsaus-, poraus- ja jyrsintäoperaatioissa ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Kun kumitulpat alkavat kulua pois, nämä karat poistavat neopreenistä valmistettujen kärkien aiheuttaman naarmuuntumisen riskin. Näiden karojen neopreenirakenne osoittaa kemiallista stabiilisuutta säilyttämällä joustavuuden laajalla lämpötila-alueella (-22 astetta - 220 astetta Fahrenheit). Ne takaavat myös pidemmän käyttöiän ja tarjoavat suurimman puristusvoiman. Nämä öljynkestävät ja silikonittomat karat sisältävät vastamutterit, jotka mahdollistavat kiristysetäisyyden säädöt sekä helpottavat helppoa ja varmaa asennusta. Näiden karojen kovuus on jopa 85 Shore A, ja niitä on saatavana 8-32, #10-32, 1/4-20, 5/16-18, 1/2-13, 5/8-11, 3/8 -16, M6, M8, M10 ja M12 kierrekokovaihtoehdot nopeaa kiinnitystä varten Raptor Supplies.
Tarjoamme myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja karoja korroosionkestävää suorituskykyä varten. Jos haluat tilata näitä, pyydä tarjous samasta Raptor Supplies.
käytät
Nämä Destacon litteäkärkiset neopreenikarat tarjoavat laajan yhdistelmän ominaisuuksia, mikä tekee niistä soveltuvia sovelluksiin, kuten hitsaus-, poraus- ja jyrsintäoperaatioihin ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Usein kysytyt kysymykset
Kuinka suurelle paineelle vipupuristin pystyy?
Destacon pitävät vipupuristimet kohdistavat alaspäin puristusvoiman lisäämällä kohdistettua kuormaa vaihtomekanismien avulla. Näet itse pakkauksessa puristusvoiman, joka on määritelty Newtonina (N). Käytä näitä tietoja vipupuristimen koon kanssa laskeaksesi paineen, jonka työkalun on kohdistava puupalaan. Mitä suurempi puupala, sitä suurempi paine vaaditaan.
Mitä muut karaversiot tekevät Raptor Supplies tarjous?
Raptor Supplies tarjoaa Destacon litteäkärkiset karat, kääntyvät jalkakarat, pyöreät sidottu karat ja kuusiokantaiset karat.
Tarjoaako Destaco ruostumattomasta teräksestä valmistettuja karoja?
Kyllä, nämä Destaco-karat ovat saatavilla myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuina, jotta ne tarjoavat korroosiottoman suorituskyvyn ja pidemmän käyttöiän. Pyydä tarjous näistä karoista Raptor Supplies.
Mitä eroa on litteällä kärjellä sidottuilla karoilla ja kääntöjalkakaroilla?
Litteäkärkiset karat poistavat jälkiä herkiltä tai kiillotetuilta pinnoilta, kun taas kääntyviä jalkoja käytetään, kun suuri alue on kiinnitettävä.
Kumpi kara on parempi - neopreeni vai ruostumaton teräs?
Molemmilla karaversioilla on ainutlaatuiset ominaisuutensa. Neopreenikaroissa on neopreenistä valmistetut kärjet, jotka estävät naarmuuntumisen puristuksen aikana ja osoittavat kemiallista stabiilisuutta säilyttämällä joustavuuden laajalla lämpötila-alueella. Sen sijaan ruostumattomasta teräksestä valmistetut karat takaavat pitkän käyttöiän korroosionestoominaisuuksillaan ja korkean vetolujuuden erittäin korkeissa ja matalissa lämpötiloissa.
Mitä puristusvoima tarkoittaa?
Puristusvoima on työkappaleeseen kohdistetun voiman kokonaismäärä, kun puristinta suljetaan tai lukitaan valmistusprosessin aikana. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu kuitenkin useista tekijöistä, kuten karan asennosta, sylinterin pinta-alasta, sylinterin reiästä, puristusvarren pituudesta ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.