KERN AND SOHN FXN-M-sarjan penkkivaa'at


Suodattaa
Kalibrointiluokka: III , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon mitat: X x 240 280 120 mm , Kotelon korkeus: 120 mm , Kotelon pituus: 280 mm , Max. Ympäristön kosteus: 95% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko: 236 x 195 mm , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Yksiköt: g, kg , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs , Punnituspinnan syvyys: 195 mm , Punnituspinnan leveys: 236 mm
TyyliMalliKalibrointiarvolineaarisuusVähimmäispainoPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)Hinta (ei alv)
A
FXN 3K-3M
0.001Kg+/-0.001 kg0.02Kg500mg5g€589.34
B
FXN 6K-3M
0.002Kg+/-0.002 kg0.04Kg1g10g€589.34
C
FXN 10K-3M
0.005Kg+/-0.005 kg0.1Kg2g20g€589.34
D
FXN 30K-2M
0.01Kg+/-0.01 kg0.2Kg5g50g€589.34

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?