DESTACO Vaihda puristinkaran kokoonpanot

Destacon vipukiinnityskarakokoonpanot sisältävät erilaisia ​​litteäkärkisiä, kääntyviä jalkoja ja neopreenikaroja sekä metrisissä että imperiaalisissa koossa. Niiden mukana toimitetaan vastamutterit tiukkaan kiinnityksen ja kiristysetäisyyden säätöä varten.

Suodattaa

Nämä Destacon vipupuristimien karakokoonpanot on suunniteltu käytettäviksi merkin vipupuristimien kanssa. Ne ovat kierretankoja, joissa on kumitulpat, joita käytetään materiaalien kiinnittämiseen työpintoihin. Ne...Lue lisää
DESTACO -

Litteä kärki Bonded neopreenikaran tuumaa

Nämä Destacon litteäkärkiset neopreenikarat ovat kierretankoja, joissa on kumitulpat, joita käytetään materiaalien kiinnittämiseen työpintoihin. Näitä kytkinkarakokoonpanoja voidaan säätää sopimaan eripaksuisiin materiaaleihin ja ne voidaan kiinnittää yhteensopiviin vipukiinnikkeisiin (mukaan lukien manuaaliset, teho- ja hydrauliset puristimet) suojaamaan niitä hankauksen / vääntymisen / taipumisen aiheuttamilta vaurioilta sekä varmistamaan optimaalisen toiminnan ja suorituskyky hitsaus-, poraus- ja jyrsintäoperaatioissa ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Kun kumitulpat alkavat kulua pois, nämä karat poistavat neopreenistä valmistettujen kärkien aiheuttaman naarmuuntumisen riskin. Näiden karojen neopreenirakenne osoittaa kemiallista stabiilisuutta säilyttämällä joustavuuden laajalla lämpötila-alueella (-22 astetta - 220 astetta Fahrenheit). Ne takaavat myös pidemmän käyttöiän ja tarjoavat suurimman puristusvoiman. Nämä öljynkestävät ja silikonittomat karat sisältävät vastamutterit, jotka mahdollistavat kiristysetäisyyden säädöt sekä helpottavat helppoa ja varmaa asennusta. Näiden karojen kovuus on jopa 85 Shore A, ja niitä on saatavana 8-32, #10-32, 1/4-20, 5/16-18, 1/2-13, 5/8-11, 3/8 -16, M6, M8, M10 ja M12 kierrekokovaihtoehdot nopeaa kiinnitystä varten Raptor Supplies.
Tarjoamme myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja karoja korroosionkestävää suorituskykyä varten. Jos haluat tilata näitä, pyydä tarjous samasta Raptor Supplies.

TyyliMalliKorkin leveys (tuumaa)Kierteen kokoPituusHinta (ei alv)
A2252080.5 "5 / 16-182.25 "€4.75
A5072080.5 "5 / 16-183"€5.33
A1052080.34 "8-321"€4.58
A2012080.38 "10-321.38 "€3.90
A2022080.44 "1 / 4-201.63 "€4.40
A2152080.44 "1 / 4-202.13 "€5.20
A2352080.56 "3 / 8-165.75 "€9.63
A2402080.56 "3 / 8-163.25 "€6.59
A5272080.56 "3 / 8-163.5 "€7.74
A2472080.75 "1 / 2-133.87 "€10.49
A2672080.94 "5 / 8-115"€14.23
DESTACO -

Kääntyvä jalka kara

Destacon kääntöjalan karoja käytetään suoraviivaisissa puristimissa ja ne koostuvat sisäisestä puristusjousta paksuuden säätämiseksi materiaalin mukaan. Niitä on saatavana erikokoisina, korkeuksina ja kääntökulmina.

TyyliMalliKorkin leveys (tuumaa)Kierteen kokoPituusHinta (ei alv)
A5072060.5 "5 / 16-182.75 "€9.74
A2072060.44 "1 / 4-202.75 "€9.54
A2102060.56 "3 / 8-163.38 "€11.24
A4682060.56 "3 / 8-163.06 "€10.40
A468206-M0.67 "M103"€11.12
A2502060.75 "1 / 2-134.63 "€17.90
B2102092"3 / 8-163.56 "€37.78
DESTACO -

Litteä kärki sidottu neopreenikara

TyyliMalliKorkin leveys (tuumaa)Kierteen kokoPituusHinta (ei alv)
A205208-M0.31 "M422mm€3.02
B201208-M0.31 "M432mm€3.32
C215208-M0.39 "M654mm€4.98
C202208-M0.39 "M644mm€4.64
C225208-M0.51 "M853mm€5.33
C507208-M0.51 "M883mm€5.33
A307208-M0.51 "M843mm€4.77
C240208-M0.67 "M1079mm€6.40
D235208-M1.02 "M10 x 1.5120mm€8.04

Standardit ja hyväksynnät

  • ISO 14001: 2015
  • ISO 9001: 2015

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka suurelle paineelle vipupuristin pystyy?

Destacon pitävät vipupuristimet kohdistavat alaspäin puristusvoiman lisäämällä kohdistettua kuormaa vaihtomekanismien avulla. Näet itse pakkauksessa puristusvoiman, joka on määritelty Newtonina (N). Käytä näitä tietoja vipupuristimen koon kanssa laskeaksesi paineen, jonka työkalun on kohdistava puupalaan. Mitä suurempi puupala, sitä suurempi paine vaaditaan.

Mitä eroa on litteällä kärjellä sidottuilla karoilla ja kääntöjalkakaroilla?

Litteäkärkiset karat poistavat merkinnät herkiltä tai kiillotetuilta pinnoilta, kun taas kääntyviä jalkoja käytetään, kun suuri alue on kiinnitettävä.

Kumpi kara on parempi - neopreeni vai ruostumaton teräs?

Molemmilla karaversioilla on ainutlaatuiset ominaisuutensa. Neopreenikaroissa on neopreenista valmistetut kärjet, jotka estävät naarmuuntumisen kiinnityksen aikana ja osoittavat kemiallista stabiilisuutta säilyttämällä joustavuuden laajalla lämpötila-alueella. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut karat puolestaan ​​takaavat pitkän käyttöiän, korroosionesto-ominaisuudet ja korkean vetolujuuden erittäin korkeissa ja matalissa lämpötiloissa.

Mitä puristusvoima tarkoittaa?

Puristusvoima on työkappaleeseen kohdistetun voiman kokonaismäärä, kun puristinta suljetaan tai lukitaan valmistusprosessin aikana. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten karan asennosta, sylinterin pinta-alasta, sylinterin reiästä, puristusvarren pituudesta ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?