Kiinnityskaran kokoonpanot on kiinnitetty nivelpuristimeen työkappaleen kiinnittämiseksi tai pitämiseksi tukevasti kiinni hitsaus-, poraus- ja jyrsintäsovelluksissa ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Näissä karakokoonpanoissa on teräsrakenne, ja niitä on saatavana litteinä, pyöristetyinä ja kääntyvinä jalan tyylisinä neopreenikärjeinä. Litteät kärjet liimattu neopreeni karaissa on keisarilliset kierteet, jotka mahdollistavat nopean kiinnityksen käsikäyttöisten puristimien kiristystankoihin. Niissä on öljynkestävä, LABS-vapaa rakenne, jossa on neopreenikärki raskaaseen kiinnitykseen ja estää samalla työpintojen naarmuuntumisen/merkinnät korkean käyttöpaineen tai puristusvoiman takia. Neopreenikärjet ovat kemiallisesti stabiileja ja kestävät -20 - 100 asteen lämpötiloja. Neopreenikumikärkien kovuus on 80 Shore A, mikä estää hankauksen/kiertymisen/taivutuksen aiheuttamat vauriot työkappaleessa, karassa tai puristimessa. Niissä on vastamutterit, jotka mahdollistavat säätöjen kiristysetäisyyksien välillä eripaksuisten materiaalien sovittamiseksi. Destaco 202208 litteäkärkisellä neopreenikaralla on metallirunko, jossa on 1/4-20 kierteet ja neopreenikärki, jonka korkin leveys on 0.63 tuumaa. Kara on 1.63 tuumaa pitkä, jotta sitä voidaan säätää työkappaleen mukaan. Raptor Supplies toimittaa tämän karan muunnelmina, joiden pituus vaihtelee välillä 1 - 5.75 tuumaa.
Käyttö:
Destaco 202208 litteäkärkisidottu neopreenikara sopii ihanteellisesti käsikäyttöisten puristimien kanssa työkappaleiden kiinnittämiseen hitsaus-, poraus- ja jyrsintäoperaatioiden aikana ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 202208 kara on kiinnitetty käsikäyttöisten puristimien kiristystankoon työkappaleiden pitämiseksi kiinni.
- Se on varustettu neopreenikärjellä, joka tarjoaa öljynkestäviä ja silikonittomia ominaisuuksia poikkeuksellisen käyttöiän ja kestävyyden takaamiseksi.
- Neopreeninen kärki estää suuren pitovoiman aiheuttaman työkappaleen pinnan vaurioitumisen.
- Sen kovuus on 70 - 80 Shore A ja sitä voidaan käyttää -20 - 100 asteen lämpötiloissa.
- Tässä karassa on 1/4-20 kierteet helpottamaan asennusta ja tärinää/liikettä.
- Sen mukana toimitetaan vastamutterit, jotka mahdollistavat säädöt työkappaleen koon ja paksuuden mukaan.
- Karan pituus on 1.63 tuumaa ja kannen leveys 0.63 tuumaa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destacon manuaaliset puristimet: Näitä puristimia käytetään Destaco 202208 litteäkärkiliitoskaran kanssa työkappaleiden kiinnittämiseen/kiinnitykseen vahingoittamatta kiinnitettyä pintaa.
- Laipalliset aluslevyt ja pulttipidikkeet: Raptor Supplies voi toimittaa nämä laipalliset aluslevyt ja pulttipidikkeet kiinnitetyn karan kiinnittämiseksi kiinteään asentoon.
- Vaihtokorkit/kärjet: Näitä vaihtokärkiä tai korkkeja käytetään korvaamaan karakokoonpanon kuluneet tai vaurioituneet neopreenikärjet.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 202208 vipupuristimen karakokoonpano on ISO 14001:2015- ja ISO 9001:2015 -standardien mukainen varmistaakseen ympäristön terveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimen tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 202208 litteäkärkisessä karassa on kierrerunko, joka mahdollistaa turvallisen kiinnityksen manuaalisen puristimen kiristysvarteen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Onko muita Destaco 202208 -karan muunnelmia saatavilla Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies voi toimittaa samanlaisen karan 2.13 tuumaa pituus. Tarjoamme myös Destacoa metrisellä kierteellä varustettu neopreeni karat, kääntyvät jalkakarat, pyöreät sidottu karat ja kuusiokantaiset karat.
K. Mitä eroa on litteällä kärjellä sidottuilla karoilla ja kääntöjalkakaroilla?
A. Litteäkärkisiä karoja käytetään vähentämään merkintöjä herkille tai kiillotetuille pinnoille, kun taas kääntöjalkakarat käytetään, kun suuren alueen omaava työkappale on kiinnitettävä.
K. Miten puristusvoima eroaa pitovoimasta / kapasiteetista?
A. Termi "pitovoima tai kapasiteetti" ilmaisee puristimen ihanteellisen lujuuden laitteiston, työkappaleiden tai metallilevyn pitämiseksi painettuna kokoonpanolinjalla tai muissa teollisissa sovelluksissa. Pitovoima mitataan puristimen valmistusprosessin aikana, joten se ei anna käytännön mittaa puristimen kapasiteetista. Puristusvoima tai kohdistamisvoima tarkoittaa todellista voimaa, jonka puristin kohdistaa työkappaleisiin niiden pitämiseksi kiinni. Puristusvoima on yleensä pienempi kuin pitokyky, johtuen useista tekijöistä, kuten karan asennosta kiristystangossa ja puristimeen kohdistetusta vastavoimasta.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa?
A. Kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC, suositellaan käytettäväksi merkin mekaanisten puristimien kanssa.
K. Käytetäänkö Destaco-kiinnittimiä nosto- tai nostosovelluksiin?
V. Ei, Destaco-puristimet ovat kuormitettuja vain kiinnityssovelluksiin. Niitä ei ole suunniteltu nosto- tai nostosovelluksiin.