Kiinnityskaran kokoonpanot käytetään työkappaleen turvalliseen kiinnittämiseen/pitelemiseen, kun ne on kiinnitetty vipupuristimeen. Näissä karakokoonpanoissa on teräsrakenne, ja niitä on saatavana litteinä, pyöristetyinä ja kääntyvinä jalan tyylisinä neopreenikärjeinä. Litteät kärjet liimattu neopreeni karat ovat ihanteellisia hitsaus-, poraus- ja jyrsintäsovelluksiin ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Niissä on imperial-kierteet nopeaa kiinnitystä varten käsikäyttöisten puristimien kiristystankoihin. Näissä yksiköissä on öljynkestävä, LABS (silikoni) vapaa rakenne ja neopreenikärki, joka tuottaa maksimaalisen puristusvoiman ja estää työpintojen naarmuuntumisen / merkinnät korkean käyttöpaineen tai pitovoiman vuoksi. Neopreenikärjet tarjoavat lisäksi kemiallista vakautta ja toiminnallista joustavuutta -20 - 100 asteen lämpötiloissa. Neopreenikumikärkien kovuus on 80 Shore A, mikä estää työkappaleen hankauksen / vääntymisen / taipumisen aiheuttamat vauriot. Niissä on vastamutterit, jotka sopivat eripaksuisiin materiaaleihin mahdollistamalla säädöt kiristysetäisyyksien välillä. Destaco 201208 litteäkärkisellä neopreenikaralla on metallinen runko 10-32 kierteellä ja musta kärki, jonka leveys on 0.56 tuumaa. Karan pituus on 1.38 tuumaa ja se on säädettävissä työkappaleen mukaan. Tämä kara on saatavana muunnelmina, joiden pituus vaihtelee 1 - 5.75 tuumaa Raptor Supplies.
Käyttö:
Destaco 201208 litteäkärkisidottu neopreenikara soveltuu sovelluksiin, kuten hitsaus-, poraus- ja jyrsintäoperaatioihin ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Sitä käytetään ihanteellisesti käsikäyttöisten puristimien kanssa työkappaleiden kiinnittämiseen.
Ominaisuudet:
- Destaco 201208 litteäkärkinen kara on kiinnitetty käsikäyttöisten puristimien kiristysvarteen työkappaleiden kiinnittämiseksi.
- Se on varustettu neopreenikärjellä, jolla on öljynkestävät ja silikonittomat ominaisuudet poikkeuksellisen käyttöiän ja kestävyyden takaamiseksi.
- Neopreeninen kärki estää työkappaleen pinnan naarmuuntumisen.
- Sen kovuus on 70 - 80 Shore A ja se kestää -20 - 100 asteen lämpötiloja.
- Tässä karassa on 10-32 kierrettä, mikä helpottaa asennusta ja tärinää.
- Sen mukana toimitetaan vastamutterit, jotka mahdollistavat kiristysetäisyyden säädöt työkappaleen koon ja paksuuden mukaan.
- Karan pituus on 1.38 tuumaa ja kannen leveys 0.56 tuumaa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destacon manuaaliset puristimet: Nämä puristimet soveltuvat käytettäväksi Destaco 201208 litteäkärkiliitoskaran kanssa työkappaleiden kiinnittämiseen/kiinnitykseen vahingoittamatta kiinnitettyä pintaa.
- Laipalliset aluslevyt: Raptor Supplies voi toimittaa nämä laipalliset aluslevyt karojen kiinnittämiseksi kiinteään asentoon.
- Vaihtokorkit/kärjet: Näitä vaihtokärkiä tai korkkeja käytetään korvaamaan karakokoonpanon kuluneet tai vaurioituneet neopreenikärjet.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 201208 vipupuristimen karakokoonpano on valmistettu ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 standardien mukaisesti ympäristöterveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimen tehokkaan toiminnan varmistamiseksi.
Asennus:
- Destaco 201208 litteäkärkisessä karassa on kierrerunko, joka mahdollistaa turvallisen kiinnityksen käsikäyttöisen puristimen kiristystankoon.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Onko muita Destaco 201208 -karan muunnelmia saatavilla Raptor Supplies?
Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa myös Destacoa metrisellä kierteellä varustettu neopreeni karat, kääntyvät jalkakarat, pyöreät sidottu karat ja kuusiokantaiset karat.
K. Mitä eroa on litteällä kärjellä sidottuilla karoilla ja kääntöjalkakaroilla?
A. Litteäkärkisiä karoja käytetään vähentämään merkintöjä herkille tai kiillotetuille pinnoille, kun taas kääntöjalkakarat käytetään, kun suuren alueen omaava työkappale on kiinnitettävä.
K. Miten puristusvoima eroaa pitovoimasta / kapasiteetista?
A. Termi "pitovoima tai kapasiteetti" ilmaisee puristimen ihanteellisen lujuuden laitteiston, työkappaleiden tai metallilevyn pitämiseksi painettuna kokoonpanolinjalla tai muissa teollisissa sovelluksissa. Pitovoima mitataan puristimen valmistusprosessin aikana, joten se ei anna käytännön mittaa puristimen kapasiteetista. Puristusvoima tai kohdistusvoima ilmaisee todellista voimaa, jonka puristin kohdistaa työkappaleisiin niiden pitämiseksi kiinni. Puristusvoima on yleensä pienempi kuin pitokyky, johtuen useista tekijöistä, kuten karan asennosta kiristystangossa ja puristimeen kohdistetusta vastavoimasta.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa?
A. Kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC, suositellaan käytettäväksi merkin mekaanisten puristimien kanssa.
K. Käytetäänkö Destaco-kiinnittimiä nosto- tai nostosovelluksiin?
V. Ei, Destaco-puristimet ovat kuormitettuja vain kiinnityssovelluksiin. Niitä ei ole suunniteltu nosto- tai nostosovelluksiin.