Destaco 215208 vipukiristinkarakokoonpano tai litteäkärkisidottu neopreenikara on kumitulpalla varustettu kierretanko, jota käytetään materiaalien kiinnittämiseen työpintoihin. Kun kumitulppa alkaa kulua pois, tämä kara eliminoi muodonmuutosriskin ja toimii korvaavana yksikkönä vipupuristimille, mikä pidentää niiden käyttöikää ja suojaa niitä hankauksen / vääntymisen / taipumisen aiheuttamilta vaurioilta. Tämä puristin varmistaa optimaalisen toiminnan ja suorituskyvyn hitsaus-, poraus- ja jyrsintäoperaatioissa ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Kara voidaan säätää sopimaan eripaksuisille materiaaleille ja se voidaan kiinnittää yhteensopiviin vipukiinnittimiin, mukaan lukien manuaaliset, teho- ja hydrauliset puristimet. Karassa on neopreenirakenne, joka osoittaa kemiallista stabiilisuutta säilyttäen joustavuuden -20 - 100 celsiusasteen lämpötiloissa. Sen mukana toimitetaan vastamutterit, jotka mahdollistavat säädöt kiristysetäisyyksien välillä. Destaco 215208 litteäkärkisellä neopreenikaralla on öljynkestävät ja silikonittomat ominaisuudet, jotka takaavat poikkeuksellisen käyttöiän ja tarjoavat jopa 80 Shore A kovuuden.
Käyttö:
Destaco 215208 litteäkärkisidottu neopreenikara tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten jyrsintään, hitsaukseen ja poraukseen, auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 215208 litteäkärkisessä karassa on punainen neopreenirakenne kestävyyden takaamiseksi.
- Sen mukana toimitetaan vastamutterit, jotka mahdollistavat kiristysetäisyyden säätämisen.
- Tämän lisävarusteen kierrerunko mahdollistaa helpon asennuksen.
- Tämä kara kestää -20 - 100 celsiusasteen lämpötiloja.
- Siinä on öljynkestävät ja silikonittomat ominaisuudet, jotka takaavat poikkeuksellisen käyttöiän.
- Destaco 215208 litteäkärkisidottu kara on konfiguroitu metrisillä kierteillä tarjoamaan suuren jännitysalueen ruuvien poikkileikkaukseen ja takaamaan tärinänkestävyyden.
- Sen kovuus on jopa 80 Shore A.
- Tässä litteäkärkisessä karassa on neopreenistä valmistettu kärki, joka estää naarmuuntumisen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 215208 litteäkärkisidottu neopreenikara on yhteensopiva useiden Destacon puristimien kanssa, mukaan lukien 2002-U, 2002-UB, 2002-UR, 2002-UBR, 2002-U207, 2002-UR207, 2017-2017-UR.
Standardit ja hyväksynnät:
Destaco 215208 litteäkärkisidottu kara on ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sertifioitu.
Asennus:
- Destaco 215208 litteäkärkisessä karassa on kierrerunko helppoa ja turvallista asennusta varten.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Onko muita karaversioita saatavilla? Raptor Supplies?
Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa myös Destacoa kääntyvät jalkakarat, pyöreät sidottu karat ja kuusiokantaiset karat.
K. Mikä muu versio tästä Destaco-karasta on saatavilla?
V. Destaco-karat ovat saatavilla myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuina variantteina, jotka tarjoavat korroosiottoman suorituskyvyn ja pidemmän käyttöiän. Pyydä tarjous näistä karoista Raptor Supplies.
K. Mitä eroa on litteällä kärjellä sidottuilla karoilla ja kääntöjalkakaroilla?
A. Tasakärkiset karat vähentävät merkintöjä herkille tai kiillotetuille pinnoille, kun taas kääntyviä jalkoja käytetään, kun suuri alue on kiinnitettävä.
K. Kumpi kara on parempi - neopreeni vai ruostumaton teräs?
V. Molemmilla karoilla on ainutlaatuisia ominaisuuksia niiden rakenteesta johtuen. Neopreenikaroissa on neopreenistä valmistetut kärjet, jotka estävät naarmuuntumista retkeilyn aikana ja osoittavat kemiallista stabiilisuutta säilyttämällä joustavuuden laajalla lämpötila-alueella. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut karat takaavat pitkän käyttöiän korroosionestoominaisuuksiensa ansiosta ja korkean vetolujuuden erittäin korkeissa ja matalissa lämpötiloissa.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.