Feeler Gauge -sarjat

Suodattaa

PRECISION BRAND -

Feeler Gage -sarja 13 kpl

TyyliMalliTerän pituusHinta (ei alv)
A789055"€51.90
A7890012 "€74.66
PRECISION BRAND -

Feeler Gauge -sarjat

TyyliMalliTerän pituusMateriaaliLuonnePaksuusHinta (ei alv)
A197405"Korkeahiilinen jousiteräsRC 48-620.025 mm 0.038 mm 0.051 mm 0.076 mm 0.102 mm 0.127 mm 0.152 mm 0.178 mm 0.203 mm 0.229 mm 0.254 mm 0.305 mm 0.356 mm 0.381 mm 0.406 mm 0.457 mm 0.508 mm 0.559 mm 0.610 mm 0.635 XNUMX mm XNUMX mm XNUMX mm€51.37
B767405"260-metalliseos messinki30T-asteikko 56-780.025mm0.038mm0.051mm0.076mm0.102mm0.127mm0.152mm0.178mm0.203mm0.229mm0.254mm0.305mm0.356mm0.381mm0.406mm0.457mm0.508mm0.559mm0.635mm0.762mm€166.16
C777505"301 Ruostumaton teräsRC 45-550.025 mm 0.038 mm 0.051 mm 0.076 mm 0.102 mm 0.127 mm 0.152 mm 0.178 mm 0.203 mm 0.229 mm 0.254 mm 0.305 mm 0.381 mm 0.508 mm 0.635 mm 0.787 mm XNUMX mm XNUMX mm€224.12
D1999012 "Korkeahiilinen jousiteräsRC 48-620.025 mm 0.038 mm 0.051 mm 0.076 mm 0.102 mm 0.127 mm 0.152 mm 0.178 mm 0.203 mm 0.229 mm 0.254 mm 0.305 mm 0.356 mm 0.381 mm 0.406 mm 0.457 mm 0.508 mm 0.559 mm 0.635 mm 0.762 XNUMX mm XNUMX mm XNUMX mm€148.58
STARRETT -

Feeler Gauge -sarjat

TyyliMallieräHinta (ei alv)
A173MAFeeler Gauge -sarja€141.91
B173MCTPaksuus Gage€174.52
C172 MBTPaksuus Gage€99.13
WESTWARD -

Feeler Gauge -sarjat

TyyliMalliHinta (ei alv)
A44 ZE62€21.37
B44 ZE49€20.38
PROTO -

Sytytystulppien etäisyysmittarisarjat

TyyliMalliPalojen lukumääräPaksuusHinta (ei alv)
AD000D70.111, 0.114, 0.127, 0.137, 0.152, 0.203 mm€9.24
BJ000K80.020, 0.025, 0.028, 0.030, 0.032, 0.034, 0.035, 0.040 "€14.21
PROTO -

Lyhytteräiset mittarisarjat

TyyliMalliPalojen lukumääräPaksuusHinta (ei alv)
AJ00MM15150.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.70 mm€17.10
BJ00MM25250.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00 mm€31.38
STARRETT -

Feeler Gauge -sarjat

TyyliMalliHinta (ei alv)
A245M€402.83
B572B€136.89
PROTO -

Feeler Gauge -sarja 6kpl

MallieräHinta (ei alv)
J000BRAD2KMX€10.37
PROTO -

Taivutettu tuntomittari

MallieräHinta (ei alv)
J000MAD2KNA€21.25
PROTO -

Feeler Gauge -sarja 12 terää 12 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
J000SLAD2KNB€43.54
INSIZE -

Tuumamittarisarja, tuuma, 32 tuntoterää, 0.0015 - 0.035 tuuman paksuusalue

MallieräHinta (ei alv)
4608-31CR4RBQ€24.47
PROTO -

Ign Feeler Gauge -sarja

MallieräHinta (ei alv)
J000DAD2KMY€13.05
STARRETT -

Kartiomainen tuntomittarisarja, paksuusalue 0.0015 - 0.015 tuumaa, 8 tuntoterää

MallieräHinta (ei alv)
172CTCH6HXG€118.11
Katso yksityiskohdat

Feeler Gauge -sarjat

Feeler-mittasarjat on suunniteltu mittaamaan välystä ja raon leveyksiä tekniikan, koneistuksen, puunjalostuksen ja autoteollisuuden sovelluksissa. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman mittarilaitteita, saatavana taivutettuina / sytytys- / pitkälevyisinä / lyhyinä terävinä / ei-metallisina / sytytystulppaversioina Proto ja Tarkkuusbrändi. Niissä on sileät reunat ja pyöristetyt päät tiukan toleranssin ja käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi. Valituissa malleissa on vinyylikotelo, joka suojaa ruosteelta ja korroosiolta. Valitse laajasta mittasarjasta, joka on saatavana 6, 12, 13, 15, 20 ja 25 yksikön pakkauksissa. Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?