YG-1 TOOL COMPANY E5012-sarja, kovametallimyllyn neliöleikkaus


Suodattaa
Leikkaussuunta: Oikea käsi , Leikkaustyyppi: keskus , Mittatyyppi: Murto-tuuma , Loppu: Yksi , Lopputyyli: Neliö , Suorittaa loppuun: Kirkas , Helix-kulma: 30 Tutkinnot , Luettelon numero: E5012 , Materiaali: karbidi , Huilujen lukumäärä: 4 , Tyyppi: Yleinen tarkoitus
TyyliMalliHalkaisijaLeikkauksen pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta (ei alv)
A
08600
1"2.25 "5"1"€401.30
A
08593
1 / 2 "2"4"1 / 2 "€94.87
A
08573
1 / 4 "1.125 "3"1 / 4 "€30.74
A
08558
1 / 8 "3 / 4 "2.25 "1 / 8 "€21.66
A
08598
3 / 4 "2.25 "5"3 / 4 "€245.96
A
08584
3 / 8 "1.125 "3"3 / 8 "€56.52
A
08565
3 / 16 "3 / 4 "2.5 "3 / 16 "€24.89
A
08595
5 / 8 "2.25 "5"5 / 8 "€189.75
A
08579
5 / 16 "1.125 "3"5 / 16 "€44.80
A
08588
7 / 16 "2"4"7 / 16 "€90.18

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?