DAYTON 38UK62 Penkkihiomakone 115 / 230V 1-1 / 2 HP 10 tuuman halkaisija | AH8JKV

DAYTON 38UK62 penkkihiomakone 115/230V 1-1/2 HP 10 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AH8JKV Malli: 38UK62

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,056.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkihiomakone
Ampeeria15.2 / 7.6 A
Hakemushionta
Arbor Hole1"
Leikkurin koko1"
LaakerityyppiKuulalaakeri
Pölynkeräysaukon koko2 1 / 2 "
VelvollisuusHeavy Duty
Maxille Pyörän halk.10 "
Taajuus60 Hz
Toimintohionta
Hiomalaikan karkeus36/120
sisu36 ja 120
HP1 / 2 hp
Hz60
ValoKyllä
Maks. Kierrosluku3450
Max. Pyörän nopeus1725 RPM
Kokonaiskorkeus16 "
Kokonaispituus24 "
Vaihe1
Jännite115V AC
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän etäisyys20 "
Pyörän materiaaliAlumiinioksidi
Pyörän leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.75
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)43.18
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 38UK62 penkkihiomakonetta käytetään työpajoissa ja autotalleissa metallin ja hiontamateriaalien muotoiluun. Se tarjoaa tarkat hionta- ja muotoiluominaisuudet. Siinä on kuulalaakerityyppi, joka parantaa kestävyyttä ja pölynkeräysportti, jonka koko on 2-1/2 tuumaa. Tässä penkkihiomakoneessa on kaksi hiomalaikkaa ja kolme työkalutukea, jotka koostuvat kahdesta vakiotasosta ja V-urallisesta yläosasta poranterän teroitusta varten. Pyörä on 16 tuumaa korkea ja 24 tuumaa pitkä ja voi pyöriä 1800 kertaa minuutissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka huoltan tätä penkkihiomakonetta?

A. Puhdista hiomakone ja työkalutuet säännöllisesti, tarkista, onko irtonaisia ​​osia ja varmista, että jäähdytysjärjestelmä toimii oikein tehokkaan ja turvallisen toiminnan varmistamiseksi.

K. Tarvitaanko turvavarusteita penkkihiomakoneen käytön aikana?

V. Kyllä, suojalaseja, käsineitä ja kuulosuojaimia suositellaan suojaamaan käytön aikana syntyviltä kipinöiltä, ​​roskilta ja melulta.

K. Ei Raptor Supplies tarjoatko telinettä Dayton 38UK62 penkkihiomakoneen pitämiseen?

V. Kyllä, asiakkaat, jotka etsivät telinettä tämän penkkihiomakoneen pitämiseen tai tukemiseen, voivat valita Daytonin 4Z154 hiomatyökaluteline. Tämä työkalu pitää Dayton 38UK62 penkkihiomakoneen tukevasti ja turvallisesti sen päällä. Siinä on valurautarakenne, joka takaa rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden. Tämän työkalutelineen mukana tulee karkaisuallas työkappaleiden jäähdyttämiseen ja valurautainen vesiastia kuumien työkappaleiden jäähdyttämiseen.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 38UK62 penkkihiomakone 115/230V 1-1/2 HP 10 tuuman halkaisija
€2,056.87 / yksikkö