DAYTON 49H004 Penkkihiomakone 1/2 hv 120v 5/8 arbor | AG6WEP

DAYTON 49H004 Penkkihiomakone 1/2 Hp 120v 5/8 Arbor

Varastossa
Tuote: AG6WEP Malli: 49H004

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€360.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkihiomakone
Ampeeria3.1
Leikkurin koko5 / 8 "
sisu120/60
HP1/3
Hz60
ValoEi
Ei kuormitusta RPM1725
Kokonaiskorkeus13''
Kokonaispituus17 "
Vaihe1
Jännite120
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliAlumiinioksidi
Pyörän leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.1865
Laivan korkeus (cm)28.96
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)37.59
HS-koodi8460908020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pölynkeruu (ei)
    • Pyörät Center-Center (11-1 / 2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAmpeeriaArbor HoleMaks. KierroslukuMax. Pyörän nopeusEi kuormitusta RPMKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
DAYTON 16W005 penkkihiomakone/puskuri 6 tuumaa | AA7ZLT 16W005Jauhinpuskuri3.5/1.75---345010 "18.5 "€293.34
DAYTON 16W006 Penkkihiomakone / puskuri 8 tuumaa | AA7ZLU 16W006Jauhinpuskuri7/3.5---345013 "21 "€456.82
DAYTON 1FYX2 penkkihiomakone pölynpoistolla, yksinopeuksinen, 12 tuuman pyörä | AA9VBT 1FYX2Penkkihiomakone10---180050-1 / 2 "(jalustalla)23 "€2,209.24
DAYTON 2LKR9 penkkihiomakone, 3/4 hv, pyörän halkaisijalle jopa 8 tuumaa | AC2NEK 2LKR9Penkkihiomakone7/3.5---345013 "21 "€487.29
DAYTON 49H008 Penkkihiomakone 1/2 hv 120v 5/8 arbor | AG6WER 49H008Penkkihiomakone5.0---350013''18 "€437.38
DAYTON 38UK59 Penkkihiomakone, 120/240V, 1/2 HP teho, 6 tuuman halkaisija | AH8JKR 38Penkkihiomakone8.8 / 4.4A1 / 2 "34503450 RPM-12 "20 "€573.73
DAYTON 38UK60 Penkkihiomakone 115 / 230V 1 HP 8 tuuman halkaisija | AH8JKT 38Penkkihiomakone13.6/6.85 / 8 "3450--12.5 "18 "€1,159.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 49H004 Penkkihiomakone 1/2 Hp 120v 5/8 Arbor
€360.12 / yksikkö