DAYTON 38UK59 Penkkihiomakone, 120/240V, 1/2 HP teho, 6 tuuman halkaisija | AH8JKR

DAYTON 38UK59 penkkihiomakone, 120/240 V, 1/2 hv teho, halkaisija 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8JKR Malli: 38UK59

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€573.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkihiomakone
Ampeeria8.8 / 4.4A
Hakemushionta
Arbor Hole1 / 2 "
Leikkurin koko1 / 2 "
LaakerityyppiKuulalaakeri
Pölynkeräysaukon koko2 1 / 2 "
VelvollisuusHeavy Duty
Maxille Pyörän halk.6"
Taajuus60 Hz
Toimintohionta
Hiomalaikan karkeus36/60
sisu36 ja 120
HP1 / 2 hp
Hz60
ValoEi
Maks. Kierrosluku3450
Max. Pyörän nopeus3450 RPM
Kokonaiskorkeus12 "
Kokonaispituus20 "
Vaihe1
Jännite115V AC
Pyörän halkaisija6"
Pyörän etäisyys15 "
Pyörän materiaaliAlumiinioksidi
Pyörän leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.0125
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)48.51
Laivan leveys (cm)33.53
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 38UK59 penkkihiomakonetta käytetään teroittamiseen, hiontaan, purseenpoistoon, muotoiluun ja kiillotukseen. Se sopii erinomaisesti työpajoihin, autotalleihin, metallinvalmistuspajoihin, työkaluhuoneisiin ja huoltotiloihin. Tämä penkkihiomakone on varustettu tasapainotetuilla roottoreilla ja tiivistetyillä laakereilla sujuvan toiminnan takaamiseksi, ja siinä on pyöräsuojat, jotka estävät pölyn ja hiukkasten karkaamisen. Siinä on 2 työkalutukea, 3 hiomalaikkaa, vakiotasoinen kansi ja V-urallinen kansi poranterien teroittamista varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka puhdistan ja huollan Dayton 38UK59 -penkkihiomakoneen?

A.

  • Irrota virtalähde turvallisuuden varmistamiseksi.
  • Puhdista pöly ja roskat hiomakoneen pinnalta.
  • Tarkista ja puhdista hiomalaikat säännöllisesti.
  • Pidä työkalutuet puhtaina ja säädettyinä tarkkuutta varten.
  • Levitä voiteluainetta liikkuviin osiin suositusten mukaisesti.
  • Varmista, että suojukset ovat puhtaat ja oikein sijoitetut.
  • Pidä kytkimet ja liitännät puhtaina ja kuivina.
  • Tarkasta säännöllisesti kulumisen, vaurioiden tai kohdistusvirheiden varalta.
  • Pyydä asiantuntijapalvelua suurissa ongelmissa tai korjauksissa.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon penkkihiomakonetta valittaessa?

A.

  • Aktivoi penkkihiomakone virtalähteen avulla.
  • Pyörivät hiomalaikat laitteen molemmilla puolilla.
  • Aseta työkappale hiomalaikkaa vasten.
  • Kytke hiomakone päälle, jolloin pyörät pyörivät.
  • Hiomalaikat hiovat materiaalia työkappaleesta.
  • Käytä kahvoja ohjaamaan työkappaletta muotoilua tai teroitusta varten.
  • Lisää jäähdytysnestettä tarvittaessa tehokkuuden lisäämiseksi.
  • Jatka jauhamista haluttuun tulokseen ja tarkista sitten.
  • Sammuta mylly käytön jälkeen turvallisuuden ja energian säästämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAmpeeriaArbor HoleMaks. KierroslukuMax. Pyörän nopeusEi kuormitusta RPMKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
DAYTON 16W005 penkkihiomakone/puskuri 6 tuumaa | AA7ZLT 16W005Jauhinpuskuri3.5/1.75---345010 "18.5 "€293.34
DAYTON 16W006 Penkkihiomakone / puskuri 8 tuumaa | AA7ZLU 16W006Jauhinpuskuri7/3.5---345013 "21 "€456.82
DAYTON 1FYX2 penkkihiomakone pölynpoistolla, yksinopeuksinen, 12 tuuman pyörä | AA9VBT 1FYX2Penkkihiomakone10---180050-1 / 2 "(jalustalla)23 "€2,209.24
DAYTON 2LKR9 penkkihiomakone, 3/4 hv, pyörän halkaisijalle jopa 8 tuumaa | AC2NEK 2LKR9Penkkihiomakone7/3.5---345013 "21 "€487.29
DAYTON 49H004 Penkkihiomakone 1/2 hv 120v 5/8 arbor | AG6WEP 49H004Penkkihiomakone3.1---172513''17 "€360.12
DAYTON 49H008 Penkkihiomakone 1/2 hv 120v 5/8 arbor | AG6WER 49H008Penkkihiomakone5.0---350013''18 "€437.38
DAYTON 38UK60 Penkkihiomakone 115 / 230V 1 HP 8 tuuman halkaisija | AH8JKT 38Penkkihiomakone13.6/6.85 / 8 "3450--12.5 "18 "€1,159.32

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 38UK59 penkkihiomakone, 120/240 V, 1/2 hv teho, halkaisija 6 tuumaa
€573.73 / yksikkö