MAGLINER Avoautot


Suodattaa
Rullan halkaisija: 5" , Pyörän materiaali: polyuretaani , Pyörän tyyppi: Kääntyvä , Pyörän leveys: 1.25 " , Väri: Hopea , Suorittaa loppuun: Jauhemaali , Taitettu leveys: 23 " , Materiaali: Alumiini , Kokonaissyvyys: 21 " , Kokonaisleveys: 21 " , Rengas laakerit: Premium suljettu , Pyörän halkaisija: 10 " , Pyörän materiaali: Teräs , Pyörän tyyppi: Pneumaattinen , Pyörän leveys: 3.5 "
TyyliMalliKahvan tyyppieräKokonaiskorkeusKokonaispituusAlustan kokoHinta (ei alv)
A
GMK16UAB
-Avoauto---€511.28
B
GMK16UA3
-Avoauto---€510.39
C
GMK81UAB
-Avoauto---€566.03
D
GMK16 UAE
-Avoauto---€581.07
B
GMK81UA3
-Avoauto---€507.79
B
GMK81UAC
-Avoauto---€550.37
E
XLSC
-Avoauto---€815.59
B
STK8AAA
-Välipala käsiauto---€749.18
B
XLSP
-Avoauto---€752.80
F
TPAUAC
-Avoauto---€934.85
B
GMK16UAC
-Avoauto---€571.29
G
GMK81 UAE
-Avoauto---€607.07
H
GMK81UA4
Jatkuva silmukkaAvoauto61 "55.75 "51 x 12 "€637.61
I
TPAUA4
Jatkuva silmukkaAvoauto51 "50 "12 x 50 "€918.93
J
GMK16UA4
Dual GripAvoauto51 "47.5 "38 x 12 "€533.22

Avoautot

Magliner-vaihtokelpoiset trukit auttavat siirtämään sekä kevyitä että raskaita laitteita samanaikaisesti, mikä parantaa varastojen, varastotilojen tai kokoonpanolinjojen tuottavuutta. Nämä modulaariset käsikuorma-autot helpottavat komponenttien vaihtoa, kun ne kuluvat tai vahingoittuvat, ja niissä on hitsattu runko nenälevyllä suuremman pinnan aikaansaamiseksi aaltopahvilaatikoille. Niitä voidaan käyttää myös pystysuorana kaksipyöräisenä käsiautona tai vaakasuorana nelipyöräisenä kuorma-autona. Valitse laaja valikoima näistä vaihtovelkakäyttöisistä kuorma-autoista, jotka ovat saatavana jatkuvana silmukkana ja kaksoiskahvana Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?