Dayton 16W005 penkkihiomakone/puskuri on kiinteä työkalu, jossa on hiomahihna ja pyörä, jotka pyörivät suurilla nopeuksilla työkappaleen tasoittamiseksi tai muotoilemiseksi. Se on asennettu työpöytään. Käyttäjä pitää työkappaletta molemmin käsin kehruupyörää tai hihnaa vasten sen muotoilemiseksi tai tasoittamiseksi.
Ominaisuudet:
- Tämä hiomakone soveltuu metalliseoksille ja hiilimetallille, ja se on varustettu kondensaattorimoottoreilla käynnistyksen aikana tarvittavan lisävirran syöttämiseksi.
- Siinä on dynaamisesti tasapainotetut roottorit ja tiivistetyt laakerit, jotka takaavat tasaisen käynnin minimaalisella tärinällä ja OSHA-yhteensopivat pyöränsuojat lisäävät turvallisuutta.
- Tämä hiomakone tarjoaa laajennetun pyörän välisen välyksen, joka mahdollistaa pitkien esineiden helpon maadoitumisen, ja siinä on säädettävät työkalut, jotka tukevat kulmahiontaa ja tehokasta kallistusta.
- Se tuottaa noin 4–7 kertaa pidemmän käyttöjakson kuormitusolosuhteissa ja 8 kertaa pienemmän nopeuden kuin useimmat perinteiset penkkihiomakoneet.
- Tämän hiomakoneen pyörän maksiminopeus on 3450 rpm.
- Siinä on kipinäsuojat ja säädettävät suojasilmäsuojukset, jotka kiinnitetään hurrikaanipulteilla.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Dayton 4Z154: Nämä penkkihiomatelineet tarjoavat vakaan alustan ja lisätuen penkkihiomakoneille. Niitä käytetään hiomakoneiden sijoittamiseen sopivalle korkeudelle, jotta käyttäjä voi helposti seistä pystyssä hiontatoimintoja tehdessään.
Standardit ja hyväksynnät:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä toimintoja voidaan suorittaa penkkihiomakoneella?
V. Penkkihiomakoneita voidaan käyttää esimerkiksi hiontaan, kiillotukseen, työkappaleiden ja teroitustyökalujen puhdistamiseen ja muotoiluun.
K. Minkä tyyppistä tulppaa käytetään tässä Daytonin penkkihiomakoneessa?
V. Se käyttää 3-napaista pistoketta suojaamaan käyttäjiä ja laitteita sähköiskuilta maadoittamalla sähkövirran.
K. Miksi penkkihiomakoneissa on pyöräsuojat?
A. Pyörän suojukset ohjaavat kipinät ja roskat pois käyttäjistä ja suojaavat niitä hiomalaikkoja ja hankaavia leikkauksia vastaan.
K. Voitko käyttää penkkihiomakonetta veitsien teroittamiseen?
V. Kyllä, niiden nopeaa kehruupyörää voidaan käyttää veitsien teroittamiseen.