DAYTON 2LKR9 penkkihiomakone, 3/4 hv, pyörän halkaisijalle jopa 8 tuumaa | AC2NEK

DAYTON 2LKR9 penkkihiomakone, 3/4 hv, jopa 8 tuuman pyörän halkaisijalle

Varastossa
Tuote: AC2NEK Malli: 2LKR9

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€487.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkihiomakone
Ampeeria7/3.5
Leikkurin koko5 / 8 "
sisu36 ja 60
HP3/4
Hz60
ValoEi
Ei kuormitusta RPM3450
Kokonaiskorkeus13 "
Kokonaispituus21 "
Vaihe1
Jännite115/230
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliAlumiinioksidi
Pyörän leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)40.89
Laivan pituus (cm)54.86
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi8465930090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Penkkihiomakoneet ovat kiinteitä työkaluja, joissa on hihna tai hiomalaikka, joka pyörii suurilla nopeuksilla työstettävän kappaleen tasoittamiseksi tai muotoilemiseksi. Ne kiinnitetään työpöytään ja käyttäjä pitää työkappaletta molemmin käsin kehruupyörää/hihnaa vasten sen muotoilemiseksi tai tasoittamiseksi. Nämä Dayton-penkkihiomakoneet ovat kooltaan kompakteja ja ne voidaan säilyttää helposti, kun niitä ei käytetä.

Daytonin penkkihiomakoneet on varustettu korkealaatuisilla moottoreilla pitkiä käyttöjaksoja ja kovaa käyttöä varten hiilimetallien ja metalliseosten kanssa. Dayton 2LKR9 -penkkihiomakone tarjoaa noin 4–7 kertaa pidemmät käyttöjaksot ja 8 kertaa pienemmän nopeuden kuin useimmat perinteiset penkkihiomakoneet. Tässä penkkihiomakoneessa on suljetut laakerit ja dynaamisesti tasapainotetut roottorit, jotka minimoivat tärinää ja takaavat tasaisen toiminnan. Tämä hiomakone tarjoaa pidennetyn pyörän välisen välyksen, jotta pitkien esineiden maadoitus on helppoa. Siinä on suuret, säädettävät työkalut kulmahiontaan ja varmistettuun ja tehokkaaseen kallistukseen. Dayton 2LKR9 -penkkihiomakoneessa on myös kipinäsuojat ja säädettävät turvasilmäsuojukset, jotka on kiinnitetty hurrikaanipulteilla turvallisuuden lisäämiseksi. Tämä Dayton-penkkihiomakone on varustettu kuulalaakereilla, joilla on alhainen pyörimiskitka, ja sen maksimipyörän nopeus on 3450 rpm.

Käyttö:

Dayton 2LKR9-penkkihiomakonetta käytetään konepaja-, sähkö- ja autoteollisuudessa leikkaustyökalujen, kuten taltojen, urien, työkalujen ja poranterien teroittamiseen. Sitä voidaan käyttää myös hiontaan, jäysteenpoistoon, viistoon ja puhdistussovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Dayton 2LKR9 penkkihiomakone on varustettu korkealaatuisilla moottoreilla pitkiä käyttösyklejä ja kovaa käyttöä varten hiilimetallien ja metalliseosten käsittelyyn.
  • Tämä hiomakone tarjoaa pidennetyn pyörän välisen välyksen, jotta pitkien esineiden maadoitus on helppoa.
  • Tässä hiomakoneessa on suuret, säädettävät työkalut kulmahiontaan sekä varma ja tehokas kallistus.
  • Dayton 2LKR9 -penkkihiomakoneessa on suljetut laakerit ja dynaamisesti tasapainotetut roottorit, jotka minimoivat tärinää ja takaavat tasaisen toiminnan.
  • Tämä penkkihiomakone tarjoaa noin 4–7 kertaa pidemmät käyttöjaksot kuormitusolosuhteissa ja 8 kertaa pienemmän nopeuden kuin perinteiset penkkihiomakoneet.
  • Tämä Dayton-hiomakone on varustettu kuulalaakereilla, jotka takaavat alhaisen pyörimiskitkan, ja sen pyörän maksiminopeus on 3450 rpm.
  • Dayton 2LKR9 -penkkihiomakoneessa on myös kipinäsuojat ja säädettävät turvasilmäsuojukset, jotka on kiinnitetty hurrikaanipulteilla turvallisuuden lisäämiseksi.
  • Jos haluat nopeamman version, tutustu Daytoniin 49H008 penkkihiomakone tuottaa jopa 3500 rpm nopeudet.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Dayton 4Z154: Nämä hiomakoneen telineet tarjoavat vakaan alustan penkkihiomakoneille. Ne antavat lisätukea hiomakoneille ja sijoittavat ne sopivalle korkeudelle niin, että käyttäjä voi helposti seistä pystyssä hiontatoimintoja tehdessään.

Standardit ja hyväksynnät:

Dayton 2LKR9 -penkkihiomakone on CSA-sertifioitu ja täyttää OSHA/NIOSH-standardit tehokkaan suorituskyvyn takaamiseksi.

Asennus:

  • Dayton 2LKR9 penkkihiomakone sisältää kuusiomutterit, puuruuvit ja litteän aluslevyn helppoa ja turvallista asennusta varten.
  • Asenna penkkihiomakone kiinteälle, vaakasuoralle pinnalle. Jos se on asennettu metallijalustalle, kohdista asennusreiät vastaaviin jalustan reikiin.
  • Työnnä 1/4-20 x 1-1/4 tuuman kuusiokantapultti litteällä aluslevyllä hiomakoneen pohjan läpi. Aseta jalustan pohjasta 1/4 tuuman litteä aluslevy ja halkaisijaltaan 1/4 tuumaa, 20-kierteinen kuusiomutteri pulttiin.
  • Kiristä, kunnes jalustan ja hiomakoneen alustan välinen tila on 1/8 tuumaa. Käytä toista mutteria jokaisessa pultissa ja kiristä ensimmäistä mutteria vasten tärinän aiheuttaman löystymisen estämiseksi.
  • Kiinnitä hiomakone puiseen työpöytään käyttämällä 1/4 x 1-1/4 tuuman puuruuveja ja litteitä aluslevyjä päiden alla ja kiristä ruuveja, kunnes työpöydän ja hiomakoneen alustan välinen tila on 1/8 tuumaa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miksi penkkihiomakoneissa on 2 pyörää?

V. Penkkihiomakoneet on varustettu kahdella pyörällä, joita voidaan käyttää useisiin sovelluksiin. Ensimmäinen pyörä on suunniteltu pääosin tarkkaan teroittamiseen, kun taas toinen pyörä on ihanteellinen karkeaan muotoiluun. Ne voidaan kätevästi vaihtaa erilaisiin pyöräkokoonpanoihin käyttäjän tarpeiden mukaan.

K. Miksi penkkihiomakoneeseen asennetaan silmäsuoja?

A. Dayton 2LKR9 -penkkihiomakoneessa on upotettu silmäsuojus, joka suojaa käyttäjän silmiä metallinpalasten ja lentävien hankaavien hiukkasten aiheuttamilta vammoilla.

K. Voinko käyttää penkkihiomakonetta talttojen teroittamiseen?

V. Kyllä, voit teroittaa talttasi penkkihiomakoneella. Penkkihiomakoneet tarpeeksi tehoa ja täydellinen kivityyppi tähän operaatioon.

K. Voitko käyttää penkkihiomakonetta ilman suojusta?

A. Pyörän suojukset ohjaavat kipinät ja roskat pois käyttäjistä ja suojaavat niitä hiomalaikalta ja hankaavalta leikkaukselta, jotka voivat aiheuttaa vakavia vaurioita, jos ne epäonnistuvat tai lentävät pois.

K. Voitko käyttää penkkihiomakonetta veitsien teroittamiseen?

V. Penkkihiomakoneita voidaan käyttää veitsien teroittamiseen, koska niissä on nopea kehruupyörä, jota voidaan käyttää myös muovi-, metalli- ja puumateriaalien leikkaamiseen.

K. Kuinka valitsen hiomalaikan?

V. Hiomalaikkaa valittaessa tulee ottaa huomioon hiomakoneen hevosvoimat. Yleensä kovalaatuisia pyöriä käytetään koneissa, joissa on suuri hevosvoima. Jos hevosvoimaa on pienempi kuin pyörän halkaisija, suositellaan pehmeää pyörää, ja jos hevosvoimaa on enemmän kuin pyörän halkaisija, valitse kovalaatuinen pyörä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAmpeeriaArbor HoleMaks. KierroslukuMax. Pyörän nopeusEi kuormitusta RPMKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
DAYTON 16W005 penkkihiomakone/puskuri 6 tuumaa | AA7ZLT 16W005Jauhinpuskuri3.5/1.75---345010 "18.5 "€293.34
DAYTON 16W006 Penkkihiomakone / puskuri 8 tuumaa | AA7ZLU 16W006Jauhinpuskuri7/3.5---345013 "21 "€456.82
DAYTON 1FYX2 penkkihiomakone pölynpoistolla, yksinopeuksinen, 12 tuuman pyörä | AA9VBT 1FYX2Penkkihiomakone10---180050-1 / 2 "(jalustalla)23 "€2,209.24
DAYTON 49H004 Penkkihiomakone 1/2 hv 120v 5/8 arbor | AG6WEP 49H004Penkkihiomakone3.1---172513''17 "€360.12
DAYTON 49H008 Penkkihiomakone 1/2 hv 120v 5/8 arbor | AG6WER 49H008Penkkihiomakone5.0---350013''18 "€437.38
DAYTON 38UK59 Penkkihiomakone, 120/240V, 1/2 HP teho, 6 tuuman halkaisija | AH8JKR 38Penkkihiomakone8.8 / 4.4A1 / 2 "34503450 RPM-12 "20 "€573.73
DAYTON 38UK60 Penkkihiomakone 115 / 230V 1 HP 8 tuuman halkaisija | AH8JKT 38Penkkihiomakone13.6/6.85 / 8 "3450--12.5 "18 "€1,159.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2LKR9 penkkihiomakone, 3/4 hv, jopa 8 tuuman pyörän halkaisijalle
€487.29 / yksikkö