DAYTON 4Z154 -hiomakoneen jalusta | AE2QRX

DAYTON 4Z154 Hiomakoneen jalusta

Varastossa
Tuote: AE2QRX Malli: 4Z154

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€238.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkihiomakone ja puskuriteline, 31-3 / 4 "H
Pohjan koko14 1/2 x 16 1/4 "
rakentaminenRaskas valurauta, jossa 3 1/2 "teräspylväs ja irrotettava valurautainen vesipannu
ToimintoTarjoaa vakaan ja turvallisen asennuksen oikeaan työhön
Korkeus31.75 "
Taulukon koko10 x 11 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.76
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)81.79
Laivan leveys (cm)50.29
HS-koodi8466925090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4Z154 Hiomakoneen jalusta
€238.39 / yksikkö