Penkkihiomakoneet
Penkkihiomakoneet soveltuvat muotoiluun, hiontaan ja sharpening metallityökalut, kärjet, levyt ja kappaleet refurbisuoja-, valmistus- ja huoltosovellukset. These hiomakoneet generalNiissä on hiomalaikka tai hihna, joka pyörii suurilla nopeuksilla työstettävän kappaleen muodostamiseksi, muotoilemiseksi tai tasoittamiseksi.
Dayton penkkihiomakoneet käyttävät sähkömoottoria purseenpoistoon, hiontaan, puhdistukseen, sharpmetallipalojen tai -palojen jyrsintä- ja viistotyöt. Niissä on dynaamisesti tasapainotettu ankkuri kutensemtiivistetyillä laakereilla takaavat tasaisen toiminnan, äänettömän toiminnan ja minimaalisen tärinän. These Dayton hiomakoneet on varustettu hiomalaikoilla tai teräsharjalla, jossa on suuri pyörän välinen välys ja OSHA-yhteensopivia pyöränsuojuksia, jotka helpottavat pidempien esineiden hiontaa ja lisäävät käyttäjän turvallisuutta. Dayton hiomakoneissa on kaksi erillistä pyörää, joilla on eri karkeuskoot, jotka sopivat erilaisiin hionta- ja hiontasovelluksiin. Niissä on raskaat koteloidut moottorit, joiden teho on 1/3-3 hv pyörien pyörittämiseksi jatkuvasti maximum nopeudet vaihtelevat 1725 - 3450 rpm. Moottorit voidaan varustaa myös säädettävällä nopeudella, jota ohjataan mekaanisella valitsimella pyörän pyörimisnopeuden muuttamiseksi. These Dayton Käyttäjät voivat helposti säätää penkkihiomakoneita, mikä mahdollistaa tehokkaat kallistus- ja kulmahiomasovellukset. Niissä on myös turvaominaisuuksia, kuten säädettävät turvasilmäsuojukset ja helposti sijoitettavat kipinäsuojat hurrikaanipulteilla suojaamaan käyttäjiä ja ympäröiviä koneita loukkaantumisilta tai tulipalovaaroilta. These Dayton hiomakoneissa on alumiini- ja teräs- tai valurautarakenne lujuuden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Valittu Dayton hiomakoneissa on lattiajalusta, jossa on jäähdytysalusta, jotta yksikköä voidaan käyttää seistessä ja vähentää käyttäjien toistuvista taipumisesta aiheutuvia vammoja. Jotkut mallit Dayton hiomakoneissa on patentoitu yhden pölyportin keräysjärjestelmä maadoitettujen materiaalien puhdistamiseen teollisista työympäristöistä.
Valitse laajasta these Dayton hiomakoneet, saatavana pyörän diameters 6, 8, 10 ja 12 inches.
käytät
Dayton hiomakoneet soveltuvat purseen poistoon, hiontaan, puhdistukseen, sharpviimeistely- ja viistelejeeringin tai hiilimetallin kappaleet. se on generalkäytetään vain rakentamisessa, kunnossapidossa ja huoltotöissärbishing sovelluksia. Dayton hiomakoneita käytetään myös ruosteen poistamiseen ja metallipintojen karkeiden reunojen tasoittamiseen.
Usein kysytyt kysymykset
Onko Raptor Supplies tarjota muita viimeistelytyökaluja?
Kyllä Raptor Supplies tarjoaa erilaisia viimeistelytyökalut muut kuin penkkihiomakoneet, kuten PNEumatic-blast-kaapit, purseenpoistoterät ja penkkipuskurit. Pneumatic blast -kaappeja käytetään ruosteen ja vanhojen maalitahrojen poistamiseen ja karkeiden pintojen tasoittamiseen poistamalla imperfections esineillä. Purseenpoistotyökalut, kuten kädessä pidettävät purseenpoistoterät, poistavat purseet työkalujen raakareunoista ja tuotteen reikistä. Penkkipuskurit ovat ideal metallityökalujen ja putkien kiillotukseen ja sileän pinnan luomiseen.
Mitä a Dayton hiomakoneen karkeuskoko tarkoittaa?
Karkeus a Dayton hiomakone viittaa hiomakoneessa olevien hankaavien materiaalien kokoon. Suuri karkeuskoko (120 jne.) tarkoittaa hienompaa hiontaaives hiomalaikassa, mikä johtaa tasaisempaan pintaviimeistelyynhes. Pienemmät karkeudet (30, 36 jne.) edustavat karkeampaa hiontaaives jotka raapuvat pois monia materiaaleja nopeammin. Valitse käyttökohteesi mukaan karkea- tai hienohionta, pitäen samalla materiaalin (työkappaleen) ominaisuudet huomioon.
Mitä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE) tarvitaan käytön aikana Dayton penkkihiomakoneet?
Käyttäjien tulee käyttää suojalaseja / kasvonsuojaimia / suojalaseja kasvojensa tai silmiensä suojaamiseksi. Heillä tulee olla myös käsineet, esiliinat, turvakengät sekä hengitys- ja kuulosuojaimet prevent lentävät hiukkaset, melu ja työkalujen vahingossa putoaminen.
Mitä materiaaleja ei saa koskaan hioa a Dayton penkki hiomalaikka?
Käyttäjien ei tule koskaan hioa puuta, muovia tai muita ei-metallisia materiaaleja käyttämällä a Dayton hiomakone. These penkkihiomakoneita ei ole suunniteltu hiomaan/hiomaan these materiaalit.
Mitä tehdä, jos a Dayton hiomakoneen vika?
Olettaen että Dayton hiomakone toimitetaan oikealla virtalähteellä ja se on oikea valinta työkappaleen materiaalin hiontaan, ensimmäinen asia, joka on tarkistettava, on johtoliitäntöjen, sulakkeen ja kondensaattorin tila. Käyttäjien tulee myös tarkistaa ja puhdistaa likaa tai pölyä kerääntynyt pyörä ja akseli, joka aiheuttaa moottorin kuumenemisen. Myös moottorin laakerit tulee voidella säännöllisesti, jotta ne toimivat moitteettomasti. Käyttäjien tulee huolehtia siitä, etteivät he kiila pyörän ja suojuksen väliin mitään materiaaliarevent moottorin pysähtyminen. Heidän tulee myös tarkistaa penkkihiomakoneen osien kuluminen. Käyttäjät voivat myös kohdata tärinää ja epäsäännöllistä hiontaa käytön aikana pyörien tai laitteen väärän asennuksen vuoksi.nds.