DAYTON 16W006 Penkkihiomakone / puskuri 8 tuumaa | AA7ZLU

DAYTON 16W006 Penkkihiomakone/puskuri 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7ZLU Malli: 16W006

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€456.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJauhinpuskuri
Ampeeria7/3.5
Leikkurin koko5 / 8 "
sisu36
HP3/4
Hz60
ValoEi
Ei kuormitusta RPM3450
Kokonaiskorkeus13 "
Kokonaispituus21 "
Vaihe1
Jännite115/230
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliAlumiinioksidi
Pyörän leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)39.62
Laivan pituus (cm)53.85
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8460908020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 16W006 penkkihiomakone/puskuri on ihanteellinen työkappaleiden hiontaan, purseenpoistoon, teroittamiseen ja kiillotukseen rakennus-, metalli- ja huoltosovelluksissa. Dayton penkkihiomakoneet soveltuvat metalliseosten ja hiilimetallien työstämiseen.

Ominaisuudet:

  • Tässä hiomakoneessa/puskurissa on alumiinin ja teräksen yhdistelmäkotelo rakenteen lujuuden takaamiseksi.
  • Siinä on laajennettu pyörän välinen välys pidempien työkappaleiden hiomiseen.
  • Siinä on tiivistetyt laakerit ja dynaamisesti tasapainotetut roottorit tärinän minimoimiseksi ja tasaisen toiminnan varmistamiseksi.
  • Siinä on säädettävät suojasilmäsuojukset käyttäjän mukavuuden lisäämiseksi ja kipinäsuojat turvallisuuden takaamiseksi.
  • Siinä on integroitu pölynkeräysjärjestelmä puhdistamisen helpottamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA
  • CSA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Dayton 16W006 penkkihiomakoneen/puskurin pyöräluokitus?

V. Siinä on 0.014 tuuman vaijerilaikka ja 36 karkeusluokan hiomalaikka.

K. Mikä on tämän Dayton 16W006 penkkihiomakoneen/puskurin suurin nimellisnopeus?

V. Se on mitoitettu toimittamaan jopa 3450 rpm nopeutta.

K. Mikä on tämän Dayton 16W006 penkkihiomakoneen/puskurin karan koko?

V. Tämän hiomakoneen karan koko on 5/8 tuumaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAmpeeriaArbor HoleMaks. KierroslukuMax. Pyörän nopeusEi kuormitusta RPMKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
DAYTON 16W005 penkkihiomakone/puskuri 6 tuumaa | AA7ZLT 16W005Jauhinpuskuri3.5/1.75---345010 "18.5 "€293.34
DAYTON 1FYX2 penkkihiomakone pölynpoistolla, yksinopeuksinen, 12 tuuman pyörä | AA9VBT 1FYX2Penkkihiomakone10---180050-1 / 2 "(jalustalla)23 "€2,209.24
DAYTON 2LKR9 penkkihiomakone, 3/4 hv, pyörän halkaisijalle jopa 8 tuumaa | AC2NEK 2LKR9Penkkihiomakone7/3.5---345013 "21 "€487.29
DAYTON 49H004 Penkkihiomakone 1/2 hv 120v 5/8 arbor | AG6WEP 49H004Penkkihiomakone3.1---172513''17 "€360.12
DAYTON 49H008 Penkkihiomakone 1/2 hv 120v 5/8 arbor | AG6WER 49H008Penkkihiomakone5.0---350013''18 "€437.38
DAYTON 38UK59 Penkkihiomakone, 120/240V, 1/2 HP teho, 6 tuuman halkaisija | AH8JKR 38Penkkihiomakone8.8 / 4.4A1 / 2 "34503450 RPM-12 "20 "€573.73
DAYTON 38UK60 Penkkihiomakone 115 / 230V 1 HP 8 tuuman halkaisija | AH8JKT 38Penkkihiomakone13.6/6.85 / 8 "3450--12.5 "18 "€1,159.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 16W006 Penkkihiomakone/puskuri 8 tuumaa
€456.82 / yksikkö