BRADY 5010-sarja, numerotarra


Suodattaa
Taustaväri: Valkoinen , hahmon korkeus: 1" , Arvosana: Ei heijastavaa , Sisä-/ulkokäyttö: Sisällä ulkona , Legendan väri: Musta , merkit per kortti: 1 , Materiaali: Vinyyli , Korttien määrä: 10 , Kokonaiskorkeus: 1.75 " , Kokonaisleveys: 7 / 8 "
TyyliMalliMerkkiHinta (ei alv)
A
5010-0
0€29.87
B
5010-1
1€29.03
C
5010-2
2€28.36
D
5010-3
3€29.87
E
5010-4
4€28.07
F
5010-5
5€28.04
G
5010-6
6€30.07
H
5010-7
7€30.22
I
5010-8
8€29.87
J
5010-9
9€29.82

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?