Penkkihiomakoneet olemme ideal muotoiluun, hiontaan ja sharpening työkalut, kärjet, levyt ja metallikappaleet metalli refurbisuoja-, valmistus- ja huoltosovellukset. These hiomakoneet generalNiissä on hiomalaikka tai hihna, joka pyörii suurilla nopeuksilla työstettävän kappaleen muodostamiseksi, muotoilemiseksi tai tasoittamiseksi.
Dayton penkkihiomakoneet käyttävät sähkömoottoria purseenpoistoon, hiontaan, puhdistukseen, sharpmetallipalojen tai -palojen jyrsintä- ja viistotyöt. Niissä on dynaamisesti tasapainotettu ankkuri kutensemtiivistetyillä laakereilla varmistaaksesi tasaisen toiminnan, äänettömän toiminnan ja minimaalisen tärinän. These
Dayton penkkihiomakoneet on varustettu hiomalaikoilla, joissa on suuri pyörän välinen välys, ja OSHA-yhteensopivilla pyöränsuojuksilla, jotka helpottavat pidempien esineiden hiontaa ja lisäävät käyttäjän turvallisuutta. Niissä on raskaat moottorit jatkuvaan ja tehokkaaseen käyttöön pitkän ajan. These Dayton Käyttäjät voivat helposti säätää penkkihiomakoneita, jotta ne mahdollistavat tehokkaat kallistus- ja kulmahiomasovellukset. Niissä on myös turvaominaisuuksia, kuten säädettävät turvasilmäsuojukset ja helposti sijoitettavat kipinäsuojat hurrikaanipulteilla suojaamaan käyttäjiä ja ympäröiviä koneita loukkaantumisilta tai tulipalovaaroilta.
Dayton penkkihiomakone, 1FYX2:ssa on 12 tuuman hiomalaikka, jonka karkeus on 36/60 ja pyörän nopeus 1725 rpm raskaaseen hiontaan. Siinä on 2 hv, 60 Hz moottori, jonka tehovaatimukset ovat 240 V ja 10 A. Tämä Dayton penkkihiomakoneessa on lattiajalusta, jossa on sammutusalusta, jotta yksikköä voidaan käyttää seistessä ja vähentää käyttäjien toistuvia taipumiseen liittyviä vammoja. Siinä on alumiini- ja teräsrakenne lujuuden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Tämä Dayton penkkihiomakoneessa on pölynhallintajärjestelmä maadoitettujen materiaalien puhdistamiseen.
Käyttö:
Dayton penkkihiomakoneet soveltuvat purseenpoistoon, hiontaan, puhdistukseen, sharpmetalliseos- tai hiilimetallikappaleiden viimeistely ja viisto. se on generalkäytetään vain rakentamisessa, kunnossapidossa ja huoltotöissärbishing sovelluksia.
Ominaisuudet:
- Dayton penkkihiomakoneessa 1FYX2 on 12 tuuman hiomalaikka, jonka karkeus on 36/60 metalliseoksista tai hiilimetalleista tehdyn työkappaleen muotoilemiseksi tai tasoittamiseksi.
- Se saa voimansa 2 hv:n täysin suljetusta kuulalaakeroidusta moottorista, joka pyörittää pyöriä 1725 rpm:n nopeudella materiaalien poistamiseksi pieniltä alueilta, kaarteista ja epäsäännöllisen muotoisista kuoppista helpommin.
- Tämä Dayton penkkihiomakone on varustettu yhden pisteen pölynkerääjällä maadoitetun pölyn suodattamiseen ja puhtaan työympäristön varmistamiseen.
- Se on integroitu hätäkatkaisijalla, joka katkaisee virransyötön hätätilanteissa.
- Tämä Dayton penkkihiomakoneen mukana tulee jalusta, jossa on sammutusalusta työpöydän puhdistamiseenpaces ja jäähdytysnesteen varastointi.
- Siinä on alumiini- ja teräsrakenne rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden takaamiseksi.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Raptor Supplies voi toimittaa varaosia, kuten kiinnikkeitä, kondensaattoreita, kuusiomuttereita, flange ruuvit viallisten tai kuluneiden osien vaihtamiseen Dayton 1FYX2 penkkihiomakone.
- Toimitamme myös pölynkeräysletkuja ja letkun jatkosarjat laitteen käytön aikana syntyneiden pölyjen ja roskien poistamiseen Dayton penkkihiomakone.
Standardit ja hyväksynnät:
Kaikki Dayton penkkihiomakoneet ovat OSHA-yhteensopivia ja niillä on CSA-sertifikaattitified, varmistaa käyttäjien turvallisuuden, superior suorituskyky ja ympäristöterveys.
Asennus:
- Varmista kaikkien käytettyjen osien ja työkalujen toimitus Dayton penkkihiomakoneen käyttöohje.
- Assempuhdista osat ohjekirjan avulla. Älä kutensemble, jos osat ovat missing tai ovat rikki. Tilaa tarvittaessa korjaus- tai varaosia.
- Asenna silmäsuojat Dayton penkkihiomakone ja aseta laite assemvuotava teline.
- Kiristä laitteisto pulteilla, aluslevyillä ja muttereilla.
- Sitten Dayton penkkihiomakone tulee liittää maadoitettuun virtalähteeseen 6 jalan johdolla. Jatkojohtojen käyttö virran syöttämiseen kauempana voi aiheuttaa jännitteen alenemista ja tehon menetystä.
- Käytä asianmukaisia vaatteita ja pidä työalue puhtaana turvallisen ja varman käytön takaamiseksi.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Ei Raptor Supplies tarjota muita viimeistelytyökaluja?
Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa erilaisia viimeistelytyökalut muut kuin penkkihiomakoneet, kuten PNEumatic-blast-kaapit, purseenpoistoterät ja penkkipuskurit. Pneumatic blast -kaappeja käytetään ruosteen ja vanhojen maalitahrojen poistamiseen ja karkeiden pintojen tasoittamiseen poistamalla imperfections esineillä. Purseenpoistotyökalut, kuten kädessä pidettävät purseenpoistoterät, poistavat purseet työkalujen raakareunoista ja tuotteen reikistä. Penkkipuskurit ovat ideal metallityökalujen ja putkien kiillotukseen ja soveltuvat myös sileän pinnan luomiseen.
K. Mitä tehdä, jos Dayton penkkihiomakoneen vika?
A. Olettaen, että Dayton penkkihiomakone toimitetaan oikealla virtalähteellä, koska se on oikea valinta työkappaleen materiaalin hiontaan. Ensimmäinen asia on tarkistaa johtoliitäntöjen, sulakkeen ja kondensaattorin tila. Käyttäjien tulee myös tarkistaa ja puhdistaa likaa tai pölyä kerääntyneet pyörät ja akseli, mikä aiheuttaa moottorin kuumenemisen. Moottorin laakerit tulee pitää säännöllisesti voideltuina, jotta ne toimivat moitteettomasti. Käyttäjien tulee huolehtia siitä, etteivät he kiila pyörän ja suojuksen väliin mitään materiaaliarevent moottorin pysähtyminen. Heidän tulee myös tarkistaa penkkihiomakoneen osien kuluminen. Käyttäjät voivat myös kohdata tärinää ja epäsäännöllistä hiontaa käytön aikana, jos pyörät tai laite on asennettu väärin sta.nds.
K. Mitä a Dayton hiomakoneen karkeuskoko tarkoittaa?
A. Karkeus a Dayton hiomakone viittaa hiomakoneessa olevien hankaavien materiaalien kokoon. Suuri karkeuskoko (120 jne.) tarkoittaa hienompaa hiontaaives hiomalaikassa, mikä johtaa tasaisempaan pintaviimeistelyynhes. Pienemmät karkeudet (30, 36 jne.) edustavat karkeampaa hiontaaives jotka raapuvat materiaalit pois nopeammin. Valitse käyttökohteesi mukaan karkea- tai hienohionta, mutta huomioi samalla materiaalin (työkappaleen) ominaisuudet.