Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1ZU44 Silmämutterin nosto | AB4QDQ

APPROVED VENDOR 1ZU44 Silmämutterin nosto

Varastossa
Tuote: AB4QDQ Malli: 1ZU44

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmämutteri
Silmä sisäpuolella Dia.30mm
Silmä ulkopuolella Dia.54mm
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Kokonaiskorkeus53mm
thread Pituus11mm
Kierteen kokoM12 x 1.75
TyyppiVakiomallinen nostaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Silmien muoto (pyöreä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZU44 Silmämutterin nosto
€29.72 / yksikkö