Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 1N874 Esiliina Sininen 36in. L Denim | AB2PCY

CONDOR 1N874 Myymäläesiliina Sininen 36 tuumaa. L Denim

Varastossa
Tuote: AB2PCY Malli: 1N874

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauppa Esiliina
SulkemistyyppiTies
Värisininen
Kankaan paino12 oz.
Pituus36 "
MateriaaliDenimi
Taskut3
Sauman tyyliSerged Edge
KokoYleismaailmallinen
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6211420081
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 1N874 Myymäläesiliina Sininen 36 tuumaa. L Denim
€9.99 / yksikkö