AMS 301.65 teleskooppiruuvisarja, halkaisija 4 tuumaa. | AE2BET 4WFA2

AMS 301.65 teleskooppiruuvisarja, halk. 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2BET Malli: 301.65Ristiviite: 4WFA2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€627.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleskooppinen ruuvisarja
Connector Type5/8 "kierteinen
Halkaisija4"
Reiän syvyys8 Feet
MateriaaliNikkelöity 4130 seosteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)129.29
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
AMS 301.68 teleskooppiruuvisarja, halkaisija 2 1/4 tuumaa. | AE2BDL 4WEZ4 301.682.25 "€630.25
AMS 301.67 teleskooppiruuvisarja, halkaisija 2-3/4 tuumaa. | AE2BDN 4WEZ6 301.672.75 "€603.78
AMS 301.66 teleskooppiruuvisarja, halkaisija 3-1/4 tuumaa | AE2BDQ 4WEZ8 301.663.25 "€586.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 301.65 teleskooppiruuvisarja, halk. 4 tuumaa
€627.32 / yksikkö