Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 301.05 teleskooppiruuvi, tavallinen, halkaisija 4 tuumaa. | AF4HJK 8X618

AMS 301.05 teleskooppiruuvi, tavallinen, halkaisija 4 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AF4HJK Malli: 301.05Ristiviite: 8X618
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
€318.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaukoputki
Connector TypeTeleskooppi
Koko4"
TyyppiSäännöllinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliConnector TypeeräKokoHinta
AMS 301.06 teleskooppiruuvi, tavallinen, halkaisija 3.25 tuumaa. | AF3QTD 8C211 301.06TeleskooppiKaukoputki3 1 / 4 "€293.06
AMS 301.08 teleskooppiruuvi, tavallinen, halkaisija 2.25 tuumaa. | AF4FYT 8VND8 301.08TeleskooppiKaukoputki2 1 / 4 "€321.22
AMS 301.07 teleskooppiruuvi, tavallinen, halkaisija 2.75 tuumaa. | AF4NWG 9DW82 301.07Teleskooppi (uros / pyöreä)Kairan pää2-3 / 4 "€315.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 301.05 teleskooppiruuvi, tavallinen, halkaisija 4 tuumaa.
€318.36 / yksikkö