Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 301.06 teleskooppiruuvi, tavallinen, halkaisija 3.25 tuumaa. | AF3QTD 8C211

AMS 301.06 teleskooppiruuvi, tavallinen, halkaisija 3.25 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AF3QTD Malli: 301.06Ristiviite: 8C211
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
€293.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaukoputki
Connector TypeTeleskooppi
Koko3 1 / 4 "
TyyppiSäännöllinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliConnector TypeeräKokoHinta
AMS 301.08 teleskooppiruuvi, tavallinen, halkaisija 2.25 tuumaa. | AF4FYT 8VND8 301.08TeleskooppiKaukoputki2 1 / 4 "€321.22
AMS 301.05 teleskooppiruuvi, tavallinen, halkaisija 4 tuumaa. | AF4HJK 8X618 301.05TeleskooppiKaukoputki4"€318.36
AMS 301.07 teleskooppiruuvi, tavallinen, halkaisija 2.75 tuumaa. | AF4NWG 9DW82 301.07Teleskooppi (uros / pyöreä)Kairan pää2-3 / 4 "€315.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 301.06 teleskooppiruuvi, tavallinen, halkaisija 3.25 tuumaa.
€293.06 / yksikkö