Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 301.08 teleskooppiruuvi, tavallinen, halkaisija 2.25 tuumaa. | AF4FYT 8VND8

AMS 301.08 teleskooppiruuvi, tavallinen, halkaisija 2.25 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AF4FYT Malli: 301.08Ristiviite: 8VND8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€321.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaukoputki
Connector TypeTeleskooppi
Koko2 1 / 4 "
TyyppiSäännöllinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliConnector TypeeräKokoHinta
AMS 301.06 teleskooppiruuvi, tavallinen, halkaisija 3.25 tuumaa. | AF3QTD 8C211 301.06TeleskooppiKaukoputki3 1 / 4 "€293.06
AMS 301.05 teleskooppiruuvi, tavallinen, halkaisija 4 tuumaa. | AF4HJK 8X618 301.05TeleskooppiKaukoputki4"€318.36
AMS 301.07 teleskooppiruuvi, tavallinen, halkaisija 2.75 tuumaa. | AF4NWG 9DW82 301.07Teleskooppi (uros / pyöreä)Kairan pää2-3 / 4 "€315.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 301.08 teleskooppiruuvi, tavallinen, halkaisija 2.25 tuumaa.
€321.22 / yksikkö