Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 301.68 teleskooppiruuvisarja, halkaisija 2 1/4 tuumaa. | AE2BDL 4WEZ4

AMS 301.68 teleskooppiruuvisarja, halkaisija 2 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2BDL Malli: 301.68Ristiviite: 4WEZ4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€630.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleskooppinen ruuvisarja
Connector Type5/8 "kierteinen
Halkaisija2.25 "
Reiän syvyys8 Feet
MateriaaliNikkelöity 4130 seosteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)127.76
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
AMS 301.67 teleskooppiruuvisarja, halkaisija 2-3/4 tuumaa. | AE2BDN 4WEZ6 301.672.75 "€603.78
AMS 301.66 teleskooppiruuvisarja, halkaisija 3-1/4 tuumaa | AE2BDQ 4WEZ8 301.663.25 "€586.10
AMS 301.65 teleskooppiruuvisarja, halkaisija 4 tuumaa. | AE2BET 4WFA2 301.654"€627.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 301.68 teleskooppiruuvisarja, halkaisija 2 1/4 tuumaa
€630.25 / yksikkö