Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 301.66 teleskooppiruuvisarja, halkaisija 3-1/4 tuumaa | AE2BDQ 4WEZ8

AMS 301.66 teleskooppiruuvisarja, halk. 3-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2BDQ Malli: 301.66Ristiviite: 4WEZ8
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
€586.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleskooppinen ruuvisarja
Connector Type5/8 "kierteinen
Halkaisija3.25 "
Reiän syvyys8 Feet
MateriaaliNikkelöity 4130 seosteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi9027905495
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
AMS 301.68 teleskooppiruuvisarja, halkaisija 2 1/4 tuumaa. | AE2BDL 4WEZ4 301.682.25 "€630.25
AMS 301.67 teleskooppiruuvisarja, halkaisija 2-3/4 tuumaa. | AE2BDN 4WEZ6 301.672.75 "€603.78
AMS 301.65 teleskooppiruuvisarja, halkaisija 4 tuumaa. | AE2BET 4WFA2 301.654"€627.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 301.66 teleskooppiruuvisarja, halk. 3-1/4 tuumaa
€586.10 / yksikkö