KLEIN TOOLS Monibittiset ruuvimeisselit


Suodattaa
Kahva Materiaali: Muovi , Kahvan tyyppi: Tyyny Grip , Kokonaiskorkeus: 1.42 " , Kokonaisleveys: 1.42 " , Ensisijainen sovellus: Yleinen tarkoitus , Varren materiaali: Teräs , Varren tyyppi: Vankka , Tether Capable: Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyliMalliPalojen lukumääräAseman kokoSuorittaa loppuunKokonaispituusVarren pituusKoot sisältyvätKäsittele väriäKahvan muotoiluHinta (ei alv)
A
32290
--------€57.02
B
80019
--------€90.87
Tarjouspyyntö
C
3247712
--------€37.69
D
32291
--------€57.02
E
32581
--------€24.42
F
32534
--------€58.22
G
32505
--------€6.30
H
32517
--------€63.76
I
32562
--------€28.91
J
32614
--------€33.56
K
32585
--------€24.78
L
32596
--------€54.46
M
32594
--------€36.76
N
32307
--------€48.79
B
32476-12
--------€22.59
Tarjouspyyntö
A
32292
--------€57.02
O
32593
--------€37.41
N
32307
1--8.49 "3.38 "-Musta / keltainen-€51.71
P
32308
1--4.81 "1 - 2.75 "-Musta/ keltainen-€33.54
Q
32305
1--8.71 "3.5 "-Musta / keltainen-€42.62
R
32303
1--9.73 "1.0 - 4.0 "-Musta / keltainen-€42.62
S
32476
35 / 16 "kromi7.5 "-PH1 x 3/16 "uritettu, PH2 x 9/32" uritettu-Tyyny Grip€20.19
T
32561
41/4 ", 5/16"Luonnollinen3.25 "-PH1 x 3/16 "uritettu, PH2 x 1/4" uritettu-Tyyny Grip€21.22
U
32559
41/4 ", 5/16"Luonnollinen9.125 "-PH1 x 3/16 "uritettu, PH2 x 1/4" uritettu-Tyyny Grip€31.04
V
TUKEA MULTI-BIT-SCRDRV-NELIÖN Syvennys
61/4 ", 5/16"kromi3.25 "-Phillips # 2, (2) Robertson Square -aukko # 1, # 2, ura 3/16 "-Tyyny Grip€25.37
W
32477
6-kromi7.5 "---Tyyny Grip€33.17
X
32500
61/4", 5/16", 3/8"kromi7.5 "-PH1 x 3/16 "uritettu, PH2 x 1/4" uritettu, S1 x S2 Robertsonin neliösyvennys, Torx (R) T10 x T15-Tyyny Grip€34.32
Y
32536
101/4 ", 5/16"kromi9.75 "-Torx (R) T6 x T7, T8 x T10, T15 x T20, T25 x T27-Taitettava tyynykahva€58.89
Z
32539
106 mm, 8 mmkromi9.75 "-Kuusio 0.9 mm x 1.3 mm, 1.5 mm x 2.0 mm, 2.5 mm x 3.0 mm, 4.0 mm x 5.0 mm-Taitettava tyynykahva€58.38
A1
32538
101/4 ", 5/16"kromi9.75 "-Kuusikulmainen 1/16 "x 5/64", 3/32 "x 7/64", 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16"-Taitettava tyynykahva€59.42
B1
32537
101/4 ", 5/16"kromi9.75 "-Torx (R) TR7 x TR8, TR9 x TR10, TR15 x TR20, TR25 x TR27-Taitettava tyynykahva€59.44
C1
32535
101/4 ", 5/16"kromi9.75 "-PH1 x 3/16 "uritettu, PH2 x 1/4" uritettu, S1 x S2 Robertsonin neliösyvennys, Torx (R) T10 x T15-Taitettava tyynykahva€58.58
D1
32527
111/4", 5/16", 3/8"kromi7"-PH1 x 3/16 "uritettu, PH2 x 1/4" uritettu, S1 x S2 Robertson Square -syvennys-Tyyny Grip€35.36

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?