Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 407.35 teleskooppijatke, 4 - 8 jalkaa pituus, kromi molybdeeni | AF6AGA 9U428

AMS 407.35 teleskooppijatke, pituus 4–8 jalkaa, kromi molybdeeni

Varastossa
Tuote: AF6AGA Malli: 407.35Ristiviite: 9U428

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€225.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajentaminen
Pituus4 - 8 jalkaa
TyyppiTeleskooppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9845
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)125.1
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 407.35 teleskooppijatke, pituus 4–8 jalkaa, kromi molybdeeni
€225.33 / yksikkö