Palloventtiililiitännät

Suodattaa

APOLLO VALVES -

Palloventtiililiitännät

Apollo Valves valmistaa korkealaatuisia ja kustannustehokkaita liitäntäsovittimia palloventtiileille. Apollo-palloventtiililiitännät on valmistettu RoHS-, ASTM F1807-, ANSI / NSF 61-8- ja MSS SP-110 -standardien mukaisesti. Nämä liitäntäsovittimet voivat toimia lämpötiloissa, jotka vaihtelevat 32 ° Fahrenheit-210 ° Fahrenheit-astetta, ja niiden suurin käyttöpaine on 600 psi. Niitä on saatavana PVC-, CPVC-, Poly- ja PEX-tuotteina sekä erilaisina liitäntätyyppeinä, mukaan lukien FNPT, push ja hiki. Osta laajasta valikoimasta näitä liitäntäsovittimia erikokoisina Raptor Supplies.

TyyliMalliYhteyden kokoKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta (ei alv)
A69BV0306PZB1 / 2 "69BV0301PZ€1.80
A69BV0406PZ3 / 4 "69BV0401PZ€2.43
HILMOR -

Palloventtiilisovitin, 8 tuuman pituus, musta

MallieräHinta (ei alv)
1839149CM6UYA€55.75
Katso yksityiskohdat
HILMOR -

Palloventtiilisovitin, pituus 8 tuumaa, 3 kpl

MallieräHinta (ei alv)
1839148CM6UXZ€147.11
Katso yksityiskohdat
BRADLEY -

Palloventtiilin sovitin, oikea käsi

MallieräHinta (ei alv)
153-372RGRCH9QEW€24.82
Katso yksityiskohdat
UNIWELD -

Palloventtiilin sovitin, 1/4 x 1/4 tuumaa, keltainen, 45 asteen taivutus

MallieräHinta (ei alv)
92810CD4TDY-
Tarjouspyyntö
UNIWELD -

Palloventtiilin sovitin, 1/4 x 1/4 tuumaa, punainen

MallieräHinta (ei alv)
92807CD4TDV-
Tarjouspyyntö
UNIWELD -

Palloventtiilin sovitin, 1/4 x 1/4 tuumaa, keltainen

MallieräHinta (ei alv)
92806CD4TDU-
Tarjouspyyntö
UNIWELD -

Palloventtiilisovitin, 1/4 x 1/4 tuumaa, sininen, 45 asteen taivutus

MallieräHinta (ei alv)
92833CD4TEA-
Tarjouspyyntö
UNIWELD -

Palloventtiilin sovitin, 1/4 x 1/4 tuumaa, sininen

MallieräHinta (ei alv)
92808CD4TDW-
Tarjouspyyntö
UNIWELD -

Palloventtiilin sovitinsarja, 1/4 x 1/4 tuumaa, 45 asteen taivutus

MallieräHinta (ei alv)
92811CD4TDZ-
Tarjouspyyntö
UNIWELD -

Palloventtiilin sovitin, 1/4 x 1/4 tuumaa, punainen, 45 asteen taivutus

MallieräHinta (ei alv)
92809CD4TDX-
Tarjouspyyntö

Palloventtiililiitännät

Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman palloventtiililiitossovittimia merkeiltä, ​​kuten Apollo ja Uniweld. Palloventtiilisovittimet on suunniteltu tarjoamaan tiivis putki- ja putkiliitosratkaisu putkisovelluksiin, jolloin kalliita vaihtoliittimiä ei tarvita. Apollo palloventtiililiitäntäadapterit ovat RoHS- ja ANSI-yhteensopivia sovittimia, jotka kestävät jopa 600 PSI:n painetta. Ne sopivat ihanteellisesti käytettäväksi 1/2 tuuman pipemaster-yleispalloventtiilien (69BV0501PZ, 69BV0501PZ & 69BV0401PZ) ja putkistojen kanssa, joissa paineen ja virtauksen toimituksen on oltava tasaista ja vakiota. Näitä palloventtiilejä on saatavana CPVC-, CWP- ja FNPT-liitäntätyypeinä. Uniweld Inline ja paneeliin asennettavat palloventtiilisovittimet on suunniteltu vähentämään kylmäainehävikkiä sulkemalla venttiili ennen irrottamista järjestelmästä. Saatavilla on myös 45 astetta taivutettavat sovittimet, jotka helpottavat pääsyä ahtaisiin alueisiin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?