AMS

AMS-luettelo sisältää maakairat ja -anturit, maakaasunäytteenottimet, liete- ja sedimenttinäytteenottimet ja geotekniset testauslaitteet. AMS-maakairat käytetään häirittyneiden maanäytteiden saamiseksi pinnasta tai sen läheltä. Ne on varustettu kumilla otetulla poikittaiskahvalla, jossa on jatkokappale, joka vähentää käyttäjän väsymistä. Niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu sylinteri ja hiiliteräksiset terät, joissa on volframikarbidin leikkuureuna, jotka kestävät kovaa kenttäkäyttöä.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

AMS Soil Core -näytteenottosarjat

Maaperän näytteenottopakkauksetToimita laatunäytteet tarkkoja maaperätestaussovelluksia varten. Sisältää vaihdettavan kärjisen maapään koettimen, jossa on näyteaukko, poikkikahva, säädettävä jalka-askel, maaperän ejektorikauha, puhdistusharja, avainavain, hammastettu kärki, kolminkertainen lyijyruuvi, kompakti kantolaukku ja liukuvasara(41 tuotetta)

AMS Soil Core -näytteenottotarvikkeet

Maaperän näytteenottotarvikkeetSisältää sovittimet, ruuvikärjet, kanvaskotelot, tarkistusläpät, ydinnäytteenottimen kierukkakärjillä, kupin sisäosat, kuppisarjat, sylinteriliittimet, kaksoisporaruuvit/näytteenottosarjat, päätytulpat, päätytulpan sisäkkeet, läppätakaiskuventtiilin kannet ja kaasuhöyryanturin jatkeet(191 tuotetta)

AMS-maakairan tarvikkeet

Maaperän Auger-tarvikkeetSisältää sovittimet, kairan kärjet, ristikahvat, jatkeet, sormirenkaat, jalkaportaat ja liukuvasarat, jotka soveltuvat käytettäväksi maakaireiden kanssa häirittyneiden maanäytteiden saamiseksi pinnasta tai sen läheltä(195 tuotetta)

AMS-kovuusmittarit

Kovuusmittarit(1 tuote)

AMS-harat

pohjaharatRuostumattomasta teräksestä valmistetut / jauhemaalatut hiiliteräsruopat, joissa on näytekammio, joka seuloo ja sallii veden virtauksen käyttöönoton aikana sekä vähentää etuiskun aaltoja. Integroitu kaksisuuntaiseen jousikuormitteiseen mekanismiin, joka aktivoituu joutuessaan kosketuksiin pohjapinnan kanssa(4 tuotetta)

AMS Maakaasu/höyrysondin tarvikkeet

Maakaasun / höyryanturin lisävarusteetIhanteellinen maaperän tai kaasun seurantaan ja maanmittaukseen sekä matalien pohjavesinäytteiden ottamiseen. Voidaan käyttää AMS Retract-A-Tipin, AMS: n erillisten kärjen ja tyhjiöpumppujen kanssa näytteiden keräämiseksi. Saatavana myös erilliset irrotettavat liittimet(4 tuotetta)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

AMS:n MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin Humboldtin mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijoita, jotka ovat joko loppuneet tai vanhentuneet, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavat AMS-maanäytteenottoruuvit. Asiakkaat voivat myös viitata useimpiin tuotteisiin käyttämällä mallinumeroiden viittä viimeistä numeroa.

Lähetys

AMS-sydännäytteenottimia ja -kairaa on saatavana pituuksina 4–8 jalkaa tai 11–60 tuumaa. Näitä maakairaa on saatavana pienistä suuriin kokoihin. Siksi ne vaativat huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi ne toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tietoja Amsista

AMS-luettelo sisältää maakairat ja -anturit, maakaasunäytteenottimet, liete- ja sedimenttinäytteenottimet ja geotekniset testauslaitteet. AMS-maakairat käytetään häirittyneiden maanäytteiden saamiseksi pinnasta tai sen läheltä. Ne on varustettu kumilla otetulla poikittaiskahvalla, jossa on jatkokappale, joka vähentää käyttäjän väsymistä. Niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu sylinteri ja hiiliteräksiset terät, joissa on volframikarbidin leikkuureuna, jotka kestävät kovaa kenttäkäyttöä.

Tärkeimmät kauppanimet

Tapertop Bailers

Tapertop Bailers

Salli edustavan näytteen kerääminen kuopista, joiden sisähalkaisija on vähintään 2 tuumaa. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko rakenteellista jäykkyyttä varten, kartiomainen yläosa ja silmukka kestämään rasitusta. Teflon-tarkistuspallo ja pohjaliitos takaavat tarttumattoman suorituskyvyn. Alaosa voidaan irrottaa helposti ...

dekontaminaatio. Kapenevat, puolisuljetut yläosat helpottavat poistumista kaivosta ja suojaavat vierailta aineilta.

PowerProbes

PowerProbes

Asennetaan perävaunuihin, lava-autoihin, teloihin ja useisiin AMS-suoratyöntölaitteisiin. Salli pääsy rakennusten sisällä tai off-road-alueille. Suunniteltu maakaasun, pohjavesinäytteiden ja maaperän keräämiseen.

Amsin kilpailuedut

Direct Push -tekniikka

Direct Push -tekniikka

Suoratyöntölaitteet tarjoavat monipuolisuutta ja helppokäyttöisyyttä. Salli suoraan työntötyökalut tiivistämättömiin materiaaleihin käyttämällä hydraulivasaran ja laitteiston staattista painoa. Käytä hydraulipainetta työntämään työkalut maan alle, mutta älä poista maata, jolloin syntyy hyvin pieni porausreikä.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka käytät maa-anturia?

  • Työnnä terävä pää maaperään.
  • Työnnä sitä niin syvälle kuin pystyt ja vedä sitten hitaasti ylös.
  • Tämä auttaa ottamaan näytteitä maaperästä useista kerroksista ja antaa käyttäjälle mahdollisuuden tuntea kosteustason koko ruukussa.

Kuinka syvälle maaperänäytteet tulisi ottaa?

  • Puutarhat ja viljellyt viljelykasvit - 0-6 tuumaa
  • Laitumet ja nurmikot - yli 6 tuumaa (poistaa kasvijäämät)
  • Hedelmäkasvit ja -puut - otetaan 2 näytettä; toinen 0-8 tuuman syvyydessä ja toinen 8-16 tuuman syvyydessä.