Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 406.81 Teleskooppinen ristikahva, 18 tuuman pituus, molybdeeni | AF3QXL 8CAC5

AMS 406.81 teleskooppiristikahva, pituus 18 tuumaa, molybdeeni

Varastossa
Tuote: AF3QXL Malli: 406.81Ristiviite: 8CAC5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRistikahva
Pituus16 "
TyyppiTeleskooppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliConnector TypePituusTyyppiHinta
AMS 406.80 ristikkokahva, 18 tuuman pituus, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JAM 4KKT1 406.805/8 "lanka18 "hammastussuuntaa€238.57
AMS 401.27 ristikkokahva, 12 tuuman pituus, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JAN 4KKT2 401.275/8 "lanka12 "Vasaran pää€178.08
AMS 351.52 kaira ristikkokahva, kromi 18 tuumaa, molybdeeni | AF4KEW 8Z898 351.52Allekirjoitus-sarja--€55.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 406.81 teleskooppiristikahva, pituus 18 tuumaa, molybdeeni
€65.18 / yksikkö