Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 301.19 Telescoping Auger Mud, 2.75 tuuman halkaisija. | AF3QXK 8CAC4

AMS 301.19 teleskooppiruuvimuda, halk. 2.75 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AF3QXK Malli: 301.19Ristiviite: 8CAC4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€365.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaukoputki
Koko2 3 / 4 "
TyyppiMuta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
AMS 301.20 0 Teleskooppikairan muta, halkaisija 2.25 tuumaa. | AF3QXJ 8CAC3 301.202 1 / 4 "€354.07
AMS 301.18 Telescoping Auger Mud, 3.25 tuuman halkaisija. | AF4FCL 8UNR6 301.183 1 / 4 "€326.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 301.19 teleskooppiruuvimuda, halk. 2.75 tuumaa.
€365.19 / yksikkö