- Premium, messinki leikkuri estää; Standard-Duty- ja Heavy-Duty-leikkuuterät; Kromattu, teräs laajentaminen baarit; Kestävä säilytyslaukku
- Tarvikkeet: AX1600, AX1601, AX3513, AX3510, AX3511, AX3512, AX3540, AX1611, AX1612, AX1633, AX1634, AX1640, AX1613, AX1628, AX5500, AX5502, AX1622
Käyttö:
Allpax AX6100 tiivisteleikkurisarja tarjoaa leveän kammaninaominaisuuksia, mikä tekee siitä hyödyllisen raskaassa käytössä, mukaan lukien kumin, korkin, teflonin ja kovan kuidun valmistuksessa. se on ideal vastinetta vartenssikasvit, panimot, voimalaitokset, öljynjalostamot, apteekitutical & ruoan sterilointilaitteet & autoklaavit ja nutraceutical kasvit.
Ominaisuudet:
- Allpax AX6100 tiivisteleikkurisarja sisältää kuusi vakiokäyttöistä leikkuuterää, kuusi raskaaseen käyttöön tarkoitettua leikkuuterää, 1-3/16 tuuman lyhyen keskitapin, 1-7/16 tuuman keskitapin, 1-11/16 tuuman pitkän keskitapin, kiekon tapit, pylväs offset-tapin kanssa, kääntöpylväs, kaksi pyällettyä mutteria saranatolppaan, leikkausnuppi, leikkurilohkosembly, keskitappikahva, dove toil -suunnittelijamalli ja pultinreiän paikannusmalli, kaikki pakattuna ergonomiseen ja kestävään säilytyslaukkuun.
- These AX6100 tiivisteleikkurityökalut muodostavat pidennystyylin, raskaan tiivisteleikkurin sekä metallisen että ei-metallisen renkaan valmistukseen, flange & epäsäännöllisen muotoiset tiivisteet helposti.
- Premium-luokan leikkurilohko muotoillulla reunalla on suunniteltu reikien kiinnittämiseen ja kromattuja teräsjatkotankoja käytetään tiivisteiden leikkaamiseen 61 tuumaan astihes in diameter.
- Allpax helppolukuinen, kaiverrettu asteikko takaa tarkat leikkaukset ja raskaat leikkuuterät takaavat tasaisen ja toistuvan leikkauksen paksuissa materiaaleissaness jopa 19 mm.
- Liukuvat, pyälletyt mutterit auttavat säätämään leikkaussädettä.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Allpax ontto lävistyshes: These ontto lävistyshes soveltuvat nopean ja tarkan rei'ityksen tekemiseen flange tiivisteleikkurit. These-yksiköt ovat varaosia Allpax AX6100 lävistystyökalut. Niissä on karkaistu teräs, ontto leikkuupää, joka pysyy sharp äärimmäisen suorituskyvyn ja patentoidun lukitusjärjestelmän, joka mahdollistaa nopean leikkuupäiden vaihdon.
- Allpax leikkuulaudat: ThesLeikkuulaudat tarjoavat kestävän pinnan leikkaussovelluksiin, ja niissä on itsestään paraneva pinta, joka sulkee pintaleikkaukset uudelleen, mikä takaa sileän pinnan koko jakson ajan. Ne pidentävät myös leikkuuterien käyttöikää, ja ne on integroitu liukumattomaan, kuvioituun pintaan, joka minimoi terän kitkan ja rikkoutumisen.
Standardit ja hyväksynnät:
Allpax AX6100 raskaaseen käyttöön tarkoitettu metrinen tiivisteleikkuri on suunniteltu täyttämään OSHA-standardit turvallisen ja vaarattoman työympäristön varmistamiseksi. Tuotemerkki läpäisee myös Factory Ac:nceptance Testi ruoan retortointiprosesseille.
Asennus:
- Lävistä reikä, jossa on pieni diameter tiivistemateriaalin keskelle, joka on leikattava.
- Aseta materiaali tasaisesti leikkuulaudalle.
- Työnnä keskitappi reiän läpi ja aseta se ferriinrule laudalla.
- Aseta terä haluttuun leikkaussyvyyteen.
- Loosfi pyälletty mutteri ja säädä se haluttuun ulkopuoliseen diameter.
- Lisää / poista laajennuksia tarvittaessa.
- Aseta jatkeen häntä tappiin.
- Tartu lohkoon toisella kädellä samalla kun pidät tapista toisella.
- Lakaise pyöreä kuvio aromateriaalin ympärysmitan alle samalla kohdistaen alaspäin suuntautuvaa painetta.
- Poista ylimääräinen materiaali.
- Säädä leikkuri haluttuun sisämittaanameter ja leikkaa toinen pyöreä kuvio aroja tuo ympärysmitta.
- Poista valmis flange tiiviste.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä ovat kädessä pidettävät tiivisteleikkurit?
A. Kädessä pidettävät pyöreät tiivisteleikkurit on suunniteltu tiivisteiden leikkaamiseen käsityökaluilla, jotta ne sopivat tiivisteisiin ja tarjoavat vuotamattoman pinnan. ThesPyöreät tiivisteleikkaussarjat vaativat kn:n manuaalisen säädönives, keskipisteet ja keskipalkit.
K. Kuinka valitsen oikean tiivisteleikkurin?
A. Tärkein ratkaiseva tekijä on, onko assemblyn on oltava paikallaan tai kannettava. Sisään general, laajennustyyliset pyöreät metriset tiivisteleikkurit ovat kannettavia ja kevyitä. ThesSähköisiä tiivisteleikkurisarjoja käytetään laajalti ei-metallisten tai ei-jäykkien tiivistemateriaalien valmistukseen. Pyörivät tiivisteleikkurit ovat puolestaan raskaampia ja vaativat kiinnityksen tai pultauksen ruuvipuristimeen tai työpenkkiin kiinteän paikan tiivisteen leikkaamista varten. Thespyöreät tiivisteleikkurit ovat best sopii metallisille tai jäykille tiivistemateriaaleille sekä epäsäännöllisen muotoisten tiivisteiden leikkaamiseen. These tiiviste pyörivä konenes saavat voiman joko käsikammen tai sähkömoottorin avulla. Moottoroitu versio tarjoaa nopean ja vaivattoman käytön, mutta vaatii sähköä. Käsikäyttöiset pyörivät tiivisteleikkurit eivät vaadi sähkövirtaa ja ne voidaan asentaa minne tahansa.
K. Miten Allpax toimivatko pyörivät tiivisteleikkurit?
A. Pyörivät tiivisteleikkurit on paikallaan oleva frame kampikäyttöisellä pyörivien leikkauslevyjen sarjalla. Aseta ensin asteikkopalkki haluttuun ulompaan diameter (OD) ja puhkaise pieni reikä leikattavan tiivistemateriaalin keskelle. Avaa leikkuri, aseta materiaali vaakaterän päälle ja kiinnitä pyälletyllä mutterilla. Laske leikkuulevy toisella kädellä ja paina painetta samalla kun käännät kampea toisella kädellä. Poista ylimääräinen materiaali ja säädä asteikkopalkki haluttuun sisämittaanameter (ID) ja leikkaa toinen pyöreä leikkaus aroja tuo ympärysmitta. Finally, poista valmis flange tiiviste.
K. Miten Allpax pyörivät sähköiset tiivisteleikkurit toimivatko?
A. Allpax pyörivissä sähköisissä tiivisteleikkureissa on integroitu sähkömoottori, joka powers tiivisteen leikkaus ja poistoinavaatii manuaalista työtä. Tämä moottori on kytketty pyörivään levyyn tiivistemateriaalin automaattista liikuttamista ja leikkaamista varten.
K. Ei Raptor Supplies tarjota samanlaisia tiivisteleikkurisarjoja eri tiivisteiden leikkauskapasiteetilla?
Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa myös Allpax 4000 Series keskitehoiset tiivisteleikkurisarjat diameters vaihtelevat välillä 1 ja 49 inches.
K. Mikä on Allpax Käytetäänkö 6100 metrin tiivisteleikkuria?
A. Allpax AX6100 tiivisteleikkureita käytetään tiivisteiden ja pyöreiden liitosten tarkkaan leikkaamiseen materiaaleissa, kuten nahka, kumi, muovi, PTFE ja vulcankuitukuitu, jopa 61 sishes (1550 mm) diameter.